Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9007C52B2 Gränslägesbrytare, Standard Pretravel, fjäderretur, 1 NO och 1 NC | AF9FWR 2EF74

SQUARE D 9007C52B2 Gränslägesbrytare, Standard Pretravel, fjäderretur, 1 NO och 1 NC

Finns i lager
Artikel: AF9FWR Modell: 9007C52B2Korsreferens: 2EF74

Få det Maj 7, Tisdag
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
4 146 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGränslägesbrytare
AC-kontaktbetyg10A @ 600V
StälldonIngen spak, Rotary, Rotary
Ställdonets placeringSida
StälldonstilRoterande huvud, ingen spak
Amps10
Kroppsdjup1.14 "
Kroppshöjd2.5 "
Body Materialzink
KroppsstilMiniatyr
Kroppsbredd0.83 "
Stövelförseglad ställdonNej
Kontaktformulär1NC / 1NO
DC-kontaktbetyg10A @ 600V
Djup1.79 "
Elektrisk kopplingSkruvplintar
Flänshöjd5 5 / 8 "
Höjd3.14 "
Hålmönster2-håls diagonal
Hålavstånd2.35 "x 1.17"
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypNPT
IP-värdeIP 67
Monteringslägeyta
MovementCCW, CW
NEMA-betyg1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P
Driftkraft4 tum. -Lbs.
Driftstemp. Räckvidd-20 grader. till 185 grader. F
ResaTotalt resande 90 grader.
Spänningsvärde600 AC / DC
Bredd1.55 "
Kabeldragning1/2 "-14 NPT-ledning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536509055

Produktinformation:

Square D 9007C52B2 tunga gränslägesbrytare används i industriella maskiner och automationssystem. Den ger exakt kontroll genom att detektera mekanisk rörelse, vilket möjliggör säker och exakt drift i tillverkningsprocesser. Denna gränslägesbrytare har en total rörelse på 90 grader för mångsidig rörelse. Den fungerar inom ett temperaturområde på -20 till 185 grader F. Monteringshålen för denna gränslägesbrytare är 0.20 tum i diameter vardera. Denna enhet har en zinkkropp för hållbarhet och korrosionsbeständighet.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en gränslägesbrytare?

A.

  • Förstå maskinkrav.
  • Utvärdera miljöförhållanden.
  • Kontrollera driftskompatibiliteten.
  • Välj tillfällig eller bibehållen kontakt.
  • Prioritera hållbarhet för mekanisk påfrestning.
  • Matcha monteringsstilen till maskinstrukturen.

F. Hur installerar jag Square D 9007C52B2 tunga gränslägesbrytare?

A.

  • Välj plats på maskiner.
  • Fäst med kompatibla hål.
  • Anslut kablarna till terminalerna.
  • Rikta in den rörliga delen.
  • Testa genom att aktivera maskineri.
  • Finjustera positionen vid behov.

F. Gör Raptor Supplies erbjuda liknande Square D gränslägesbrytare med aluminiumkropp?

S. Ja, kunder som letar efter gränslägesbrytare med aluminiumkropp kan välja Square D 9007CR53B2 och 9007CR53E enheter.

Produktvarianter

ProduktModellDjupStälldonKroppsdjupHöjdNEMA-betygBreddKroppshöjdBody MaterialPris
SQUARE D 9007CR53B2 Gränslägesbrytare, Standard Pretravel, fjäderretur, 1 NO Och 1 NC | AF9FXF 2EG17 9007CR53B22.08 "Ingen spak, Rotary, Rotary2.08 "6.1 "1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P, 7, 92.72 "4.25 "Aluminium7 427 kr
SQUARE D 9007CR61B2 Gränslägesbrytare för farliga platser, 2NC/2NO, 10A Vid 600V, CCW/CW | AF9FXH 2EG19 9007CR61B22.08 "Wobble Stick-6.1 "1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P, 7, 92.72 "4.25 "Aluminium7 586 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9007C52B2 Gränslägesbrytare, Standard Pretravel, fjäderretur, 1 NO och 1 NC
4 146 kr /enhet