HUVUDFILTER INC. MF0396692 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 50 mikron, Viton tätning, 4.05 tums höjd | CF8WBJ RE014S40B

MAIN FILTER INC. MF0396692 Utbyteshydrauliskt filter, trådnät, 50 mikron, Viton -tätning, 4.05 tum höjd

Artikel: CF8WBJ Modell: MF0396692Korsreferens: RE014S40B'
707SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID0.874 "
Botten OD2.028 "
Kracktryck435 PSI
filtermediaTrådnät
Filterbetyg50
filter~~POS=TRUNC89 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd4.05 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron50
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp OD2.028 "

Produktinformation:

    • Ersättning STAUFF RE014S40B

Produktvarianter

ProduktModellBotten -IDBotten ODfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp ODPris
HUVUDFILTER INC. MF0007702 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 50 mikron, Viton tätning, 6.71 tums höjd | CF6RLD MF00077020.874 "1.752 "123 kvm Tum6.711.752 "771SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007713 Växlingshydraulfilter, trådnät, 50 mikron kapacitet, Viton tätning, 7.99 tum höjd | CF6RLJ MF00077131.347 "2.362 "216 kvm Tum7.99 "2.362 "964SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007725 Hydraulfilter, trådnät, 50 mikron, Viton tätning, 13.11 tums höjd | CF6RLQ MF00077252.697 "3.76 "-13.11 "3.76 "2 013 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008510 Hydraulfilter, trådnät, 50 mikron, Viton tätning, 19.01 tums höjd | CF6RTL MF00085103.799 "5.65 "2533 kvm Tum19.01 "5.65 "4 115 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008637 Växlingshydraulfilter, trådnät, 50 mikron, Viton tätning, 7.99 tum höjd | CF6RUB MF00086371.347 "2.894 "421 kvm Tum7.99 "2.894 "1 180 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0037962 Växlingshydraulfilter, trådnät, 50 mikron, Viton tätning, 6.71 tums höjd | CF6URU MF00379620.874 "2.028 "165 kvm Tum6.71 "2.028 "733SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0037966 Växlingshydraulfilter, trådnät, 50 mikron, Viton tätning, 7.99 tums höjd | CF6URY MF00379661.347 "2.894 "421 kvm Tum7.99 "2.894 "1 023 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0396692 Utbyteshydrauliskt filter, trådnät, 50 mikron, Viton -tätning, 4.05 tum höjd
707SEK /enhet