HUVUDFILTER INC. MF0397992 Interchange Spin-On Filter, Glas, 3 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 Inch Höjd | CF8XFM SF6703

MAIN FILTER INC. MF0397992 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 tums höjd

Artikel: CF8XFM Modell: MF0397992Korsreferens: SF6703'
674SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugerat hydrauliskt filter
Botten OD5.06 "
Sprängtryck261 PSI
Kracktryck145 PSI
filtermediaGlas
Filterbetyg3
Flöde Ut-och-in
Flödeshastighet40 gpm
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd6.94
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron3
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Tråd16 UNF
Tråd storlek1.5 "
Topp OD5.06 "

Produktinformation:

    • Ersättning STAUFF SF6703

Produktvarianter

ProduktModellArtikelFilterbetygBotten -IDBotten ODfilter~~POS=TRUNCFlöde FlödesriktningFlödeshastighetPris
HUVUDFILTER INC. MF0003957 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 20 Micron Rating, Buna Seal, 5.38 Inch Höjd | CF6QEW MF0003957Centrifugerat hydrauliskt filter--3.75 "-Ut-och-inUt-och-in22 gpm217SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004615 Interchange Spin-On Filter, Glas, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.88 Inch Höjd | CF6QJJ MF0004615Centrifugerat hydrauliskt filter10-3.75 "-Ut-och-in-26 gpm603SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007089 Interchange Spin-On Filter, Glas, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.88 Inch Höjd | CF6REU MF0007089Centrifugerat hydrauliskt filter10-3.75 "-Ut-och-in-26 gpm603SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007107 Interchange Spin-On Filter, Glas, 10 Micron, Buna Seal, 8.307 Inch Höjd | CF6REY MF0007107Centrifugerat hydrauliskt filter10-3.78 "472 kvm TumUt-och-in-22 gpm565SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007108 Interchange Spin-On Filter, Glas, 25 Micron Rating, Buna Seal, 8.307 Inch Höjd | CF6REZ MF0007108Centrifugerat hydrauliskt filter--3.78 "472 kvm TumUt-och-inUt-och-in22 gpm565SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007109 Interchange Spin-On Filter, Glas, 25 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 Inch Höjd | CF6RFA MF0007109Centrifugerat hydrauliskt filter25-5.079 "743 kvm TumUt-och-in-79 gpm626SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007110 Interchange Spin-On Filter, Glas, 10 Micron Rating, Buna Seal, 8.949 Inch Höjd | CF6RFB MF0007110Centrifugerat hydrauliskt filter--5.079 "985 kvm TumUt-och-inUt-och-in79 gpm935SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0397992 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 tums höjd
674SEK /enhet