MAIN FILTER INC. MF0406823 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron Rating, Viton Seal, 13.11 Inch Height | CF8ZRT WGHH66025RW

MAIN FILTER INC. MF0406823 Hydrauliskt filter, trådnät, 25 mikron, Viton tätning, 13.11 tum höjd

Artikel: CF8ZRT Modell: MF0406823Korsreferens: WGHH66025RW'
2 267 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID2.697 "
Botten OD3.76 "
filtermediaTrådnät
Höjd13.11 "
mikron25
TätningstypViton
Topp OD3.76 "

Produktinformation:

    • Byte av WOODGATE WGHH66025RW

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBotten -IDBotten ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDPris
HUVUDFILTER INC. MF0007670 Växlingshydraulfilter, trådnät, 25 mikron, Viton tätning, 5.66 tums höjd | CF6RKZ MF00076702.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI143 kvm Tum5.66-965SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007701 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 25 mikron kapacitet, Viton tätning, 6.71 tums höjd | CF6RLC MF00077011.752 "0.874 "1.752 "435435 PSI123 kvm Tum6.71 "-858SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007712 Växlingshydraulfilter, trådnät, 25 mikron, Viton tätning, 7.99 tum höjd | CF6RLH MF00077122.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 kvm Tum7.99 "-931SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007718 Växlingshydraulfilter, trådnät, 25 mikron, Viton tätning, 7.63 tums höjd | CF6RLM MF00077183.032 "1.898 "3.032 "---7.63 "-1 241 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007724 Hydraulfilter, trådnät, 25 mikron, Viton tätning, 13.11 tums höjd | CF6RLP MF00077243.76 "2.697 "3.76 "---13.11-2 267 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007730 Hydraulfilter, trådnät, 25 mikron, Viton tätning, 14.29 tums höjd | CF6RLR MF00077304.902 "3.799 "4.902 "---14.29-3 650 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007736 Hydraulfilter, trådnät, 25 mikron, Viton tätning, 19.01 tums höjd | CF6RLW MF00077364.902 "3.799 "4.902 "-435 PSI1280 kvm Tum19.01-3 791 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0406823 Hydrauliskt filter, trådnät, 25 mikron, Viton tätning, 13.11 tum höjd
2 267 kr /enhet