HUVUDFILTER INC. MF0410676 Spin-On-filter, cellulosa-/vattenavlägsnande, 25 mikron, Buna-tätning, 7.13 tums höjd | CF9AKJ A111CW259

MAIN FILTER INC. MF0410676 Spin-On Filter, Cellulosa/Water Removal, 25 Micron Rating, Buna Seal, 7.13 Inch Height

Artikel: CF9AKJ Modell: MF0410676Korsreferens: A111CW259'
369SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugerat hydrauliskt filter
Botten OD3.75 "
Sprängtryck304
Kapacitet18.87
Dölj tryck72
Kracktryck72 PSI
filtermediaCellulosa/vattenborttagning
filter~~POS=TRUNC472 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
Flödeshastighet22 gpm
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd7.13 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Tråd12 UNF
Tråd storlek1mm
Topp OD3.75 "

Produktinformation:

    • Ersättning FILTREC A111CW259

Produktvarianter

ProduktModellfilter~~POS=TRUNCBotten ODSprängtryckHöjdmikronTopp ODKapacitetDölj tryckPris
HUVUDFILTER INC. MF0058013 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 10 Micron Rating, Buna Seal, 8.75 Inch Höjd | CF6VYK A111C109 MF0058013601 kvm Tum3.75 "3048.75 "103.75 "24.0372260SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058015 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 20 Micron Rating, Buna Seal, 8.75 Inch Höjd | CF6VYM A111C259 MF0058015601 kvm Tum3.75 "3048.75 "203.75 "24.0372260SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058017 Interchange Spin-On Filter, Glas, 3 Micron Rating, Buna Seal, 8.75 Inch Höjd | CF6VYN A111G039 MF0058017472 kvm Tum3.75 "304 PSI8.75 "33.75 "46.21-706SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058019 Interchange Spin-On Filter, Glas, 5 Micron Rating, Buna Seal, 8.75 Inch Höjd | CF6VYQ A111G069 MF0058019472 kvm Tum3.75 "304 PSI8.75 "53.75 "46.21-706SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058021 Interchange Spin-On Filter, Glas, 10 Micron Rating, Buna Seal, 8.75 Inch Höjd | CF6VYT A111G109 MF0058021472 kvm Tum3.75 "304 PSI8.75 "103.75 "46.21-661SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058023 Interchange Spin-On Filter, Glas, 25 Micron Rating, Buna Seal, 8.75 Inch Höjd | CF6VYV A111G259 MF0058023472 kvm Tum3.75 "304 PSI8.75 "253.75 "42.38-661SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0410674 Spin-On Filter, Cellulosa/Vattenborttagning, 3 Micron, Buna Seal, 7.13 Inch Höjd | CF9AKG A111CW039 MF0410674-3.75 "-7.13 "-3.75 "--402SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0410676 Spin-On Filter, Cellulosa/Water Removal, 25 Micron Rating, Buna Seal, 7.13 Inch Height
369SEK /enhet