MAIN FILTER INC. SP2B Series Spin On Filter


Filter
Flöde: Ut-och-in , Flödesriktning: Ut-och-in , Flödeshastighet: 22 gpm , Vätsketyp: HH / HL / HM / HV , Packningsmaterial: bra , Min. Drifttemp.: -13 grader F. , Tätningstyp: bra , Tråd: 12 UNF , Tråd storlek: 1mm
StilModellfilter~~POS=TRUNCBotten ODSprängtryckHöjdmikronTopp ODKapacitetDölj tryckPris (ex moms)
A
MF0410725
-3.78 "-8.307 "103.78 "--1 000 SEK
RFQ
B
MF0410674
-3.75 "-7.13 "-3.75 "--402 SEK
RFQ
C
MF0410734
257 kvm Tum3.78 "304.68.307 "1253.78 "-145695 SEK
RFQ
D
MF0058017
472 kvm Tum3.75 "304 PSI8.75 "33.75 "46.21-706 SEK
RFQ
E
MF0058021
472 kvm Tum3.75 "304 PSI8.75 "103.75 "46.21-661 SEK
RFQ
F
MF0410676
472 kvm Tum3.75 "3047.13 "253.75 "18.8772369 SEK
RFQ
G
MF0058019
472 kvm Tum3.75 "304 PSI8.75 "53.75 "46.21-706 SEK
RFQ
H
MF0058023
472 kvm Tum3.75 "304 PSI8.75 "253.75 "42.38-661 SEK
RFQ
I
MF0410675
472 kvm Tum3.75 "3047.13 "103.75 "18.8772369 SEK
RFQ
J
MF0058013
601 kvm Tum3.75 "3048.75 "103.75 "24.0372260 SEK
RFQ
K
MF0058015
601 kvm Tum3.75 "3048.75 "203.75 "24.0372260 SEK
RFQ
L
MF0575512
601 kvm Tum3.75 "304.68.75 "33.75 "24.0372273 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?