HUVUDFILTER INC. MF0421293 Hydraulfilter, rostfritt stålfiber, 10 mikron, Viton tätning, 13.81 tums höjd | CF9MPC 9660G10B000P

MAIN FILTER INC. MF0421293 Hydrauliskt filter, rostfritt stålfiber, 10 mikron, Viton tätning, 13.81 tum höjd

Artikel: CF9MPC Modell: MF0421293Korsreferens: 9660G10B000P'
6 322 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD3.032 "
Kapacitet16.56
Dölj tryck3045
Kracktryck3045 PSI
filtermediaRostfritt stålfiber
filter~~POS=TRUNC637 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd13.81 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID1.898 "
Topp OD3.032 "

Produktinformation:

    • Ersättning EPPENSTEINER 9660G10B000P

Produktvarianter

ProduktModellBotten ODKapacitetfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDTopp ODPris
HUVUDFILTER INC. MF0006231 Hydraulfilter, rostfritt stålfiber, 10 mikron, Viton tätning, 3.58 tum höjd | CF6QQY MF00062311.752 "1.5058 kvm Tum3.58 "0.87 "1.752 "1 340 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007740 Hydraulfilter, Fiber i rostfritt stål, 10 mikron, Viton-tätning, 3.66 tums höjd | CF6RLX MF00077401.378 "0.8332 kvm Tum3.66 "0.476 "1.378 "1 183 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007745 Hydraulfilter, rostfritt stålfiber, 10 mikron, Viton tätning, 3.58 tums höjd | CF6RMC MF00077451.752 "1.5058 kvm Tum3.58 "0.87 "1.752 "1 340 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007750 Hydraulfilter, rostfritt stålfiber, 10 mikron, Viton tätning, 6.22 tums höjd | CF6RMH MF00077501.752 "2.73105 kvm Tum6.22 "0.87 "1.752 "1 874 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007761 Hydraulfilter, rostfritt stålfiber, 10 mikron, Viton tätning, 7.4 tums höjd | CF6RMQ MF00077612.362 "6.67257 kvm Tum7.4 "1.347 "2.362 "3 329 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007773 Hydraulfilter, rostfritt stålfiber, 10 mikron, Viton tätning, 13.81 tums höjd | CF6RMW MF00077733.032 "16.56637 kvm Tum13.81 "1.898 "3.032 "6 322 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008769 Hydraulfilter, rostfritt stålfiber, 10 mikron, Viton tätning, 5.079 tum höjd | CF6RUE MF00087692.362 "4.46171 kvm Tum5.079 "1.346 "2.362 "2 545 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0421293 Hydrauliskt filter, rostfritt stålfiber, 10 mikron, Viton tätning, 13.81 tum höjd
6 322 kr /enhet