HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Stift & hylsproppar


Filter
Snörtyp: Bärbar , Nuvarande omdöme: Den 100 , Exponeringsförhållanden: Vattentät , Monteringssätt: Cord , Typ: Stift och ärm , Trådstorlek: # 3 - # 1/0 AWG
StilModellFasAmpsBody MaterialSpänningSpänningsvärdeFärgHPArtikelPris (ex moms)
A
HBL3100P7W
1100Zytel 801 nylon480 VAC480 VACRed-IEC-stift och hylskontakt11 555 SEK
B
M4100P12
1100Nylon125/250125 / 250 VACGul-IEC-stift och hylskontakt19 196 SEK
C
M5100P9
3100Nylon120/208120 / 208 VACGul10IEC-stift och hylskontakt19 457 SEK
D
HBL563P6W
363Zytel 801 nylon415 VAC-Red-Stift och hylsplugg9 975 SEK
E
HBL460P9V05
360Zytel 801 nylon250 VAC-Blå5Stift och hylsplugg9 520 SEK
F
C420P7W
320Nylon480 VAC-Red-Stift och hylsplugg993 SEK

Stift & hylsproppar

Hubbell Wiring Device-Kellems stift- och hylspluggar håller smuts, smuts och fukt borta från elektriska anslutningar medan de är anslutna till kompatibla stift-och-hylsor och kontakter. Dessa stift- och hylspluggar har icke-ledande nylonhölje för att tåla tunga industrimiljöer. De är färgkodade för specifika spänningar. Utvalda modeller finns i vattentät tätning som ger IP69K -skydd för att klara de mest allvarliga tvättmiljöerna. Välj mellan ett brett utbud av Hubbell -stift- och hylspluggar, tillgängliga i nuvarande betyg från 20 till 100A Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?