HUVUDFILTER INC. MF0424267 Hydraulfilter, trådnät, 125 mikron, Viton tätning, 2.83 tums höjd | CF9QXP LI2513

MAIN FILTER INC. MF0424267 Hydrauliskt filter, trådnät, 125 mikron, Viton tätning, 2.83 tum höjd

Artikel: CF9QXP Modell: MF0424267Korsreferens: LI2513'
244SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD2.047 "
Dölj tryck145
Kracktryck145 PSI
filtermediaTrådnät
filter~~POS=TRUNC36 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd2.83 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron125
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID0.965 "
Topp OD2.047 "

Produktinformation:

    • Ersättning FISPA LI2513

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBotten -IDBotten ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDPris
HUVUDFILTER INC. MF0058369 Hydraulfilter, trådnät, 125 mikron, Viton tätning, 3.38 tum höjd | CF6WFE D110T125A MF00583691.772 "-1.772 "---3.38 "1"398SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058407 Hydraulfilter, trådnät, 125 mikron, Viton tätning, 4.44 tums höjd | CF6WGT D111T125A MF00584071.772 "-1.772 "---4.44 "1.004 "359SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058617 Hydraulfilter, trådnät, 125 mikron, Viton tätning, 4.72 tums höjd | CF6WNN D130T125A MF00586172.087 "-2.087 "305305 PSI126 kvm Tum4.72 "1.083 "424SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058829 Hydraulfilter, trådnät, 125 mikron, Viton tätning, 12.95 tums höjd | CF6WUT D142T125A MF00588293.071 "-3.071 "-305 PSI779 kvm Tum12.951.701 "1 463 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058911 Hydraulfilter, trådnät, 125 mikron, Viton tätning, 4.56 tums höjd | CF6WWQ D150T125A MF00589113.071 "-3.071 "---4.56 "1.595 "560SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0059221 Hydraulfilter, trådnät, 125 mikron, Viton tätning, 3.54 tums höjd | CF6XDY D310T125A MF00592211.654 "-1.654 "363363 PSI63 kvm Tum3.54 "0.898 "337SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0059241 Hydraulfilter, trådnät, 125 mikron, Viton tätning, 7.04 tums höjd | CF6XET D311T125A MF00592411.654 "-1.654 "363363 PSI131 kvm Tum7.04 "0.898 "409SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0424267 Hydrauliskt filter, trådnät, 125 mikron, Viton tätning, 2.83 tum höjd
244SEK /enhet