MAIN FILTER INC. MF0425440 Hydraulic Filter, Cellulose/Water Removal, 5 Micron Rating, Buna Seal, 17.99 Inch Height | CF9TRD XH03101

MAIN FILTER INC. MF0425440 Hydrauliskt filter, avlägsnande av cellulosa/vatten, 5 Micron Rating, Buna Seal, 17.99 tum höjd

Artikel: CF9TRD Modell: MF0425440Cross Ref: XH03101 '
781SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID2.126 "
Botten OD6.083 "
Kapacitet95.70
Dölj tryck73
Kracktryck73 PSI
filtermediaCellulosa/vattenborttagning
filter~~POS=TRUNC2392 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd17.99 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron5
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Topp -ID2.126 "
Topp OD6.083 "

Produktinformation:

    • Repalement FILTER-X XH03101

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBotten -IDBotten ODTopp -IDTopp ODKapacitetDölj tryckKracktryckPris
HUVUDFILTER INC. MF0307720 Hydrauliskt utbytesfilter, cellulosa, 5 mikron, Buna Seal, 14.48 tums höjd | CF8BJC HF28974 MF030772014.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "--58 PSI450SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0308152 Hydraulfilter, cellulosa, 5 mikron, Buna Seal, 17.99 tums höjd | CF8KÖP HF6168 MF030815217.992.618 "6.083 "2.618 "6.083 "--58 PSI525SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0312164 Hydraulfilter, cellulosa, 5 mikron, Buna Seal, 14.48 tums höjd | CF8CVH MF031216414.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "--58 PSI450SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0312968 Hydrauliskt utbytesfilter, cellulosa, 5 mikron, Buna Seal, 17.99 tums höjd | CF8CVL MF031296817.992.126 "6.083 "2.126 "6.083 "--58 PSI538SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0312969 Hydraulfilter, cellulosa, 5 mikron, Buna-tätning, 17.99 tums höjd | CF8CVM MF031296917.99 "2.618 "6.083 "2.618 "6.083 "-5858 PSI525SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0312974 Hydraulfilter, cellulosa, 5 mikron, Buna Seal, 17.99 tums höjd | CF8CVN MF031297417.992.126 "6.083 "2.126 "6.083 "--58 PSI538SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0312975 Hydraulfilter, cellulosa, 5 mikron, Buna-tätning, 17.99 tums höjd | CF8CVP MF031297517.99 "2.618 "6.083 "2.618 "6.083 "-5858 PSI525SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0425440 Hydrauliskt filter, avlägsnande av cellulosa/vatten, 5 Micron Rating, Buna Seal, 17.99 tum höjd
781SEK /enhet