EATON Danfoss PTS3-10-serien Riktningsventiler


Eaton Danfoss PTS3-10 Series riktningsventiler är utformade för att styra mediets riktning (vätskor eller gaser). De styr vätskeflödet i ett hydrauliskt eller pneumatiskt system genom att ändra placeringen av interna komponenter. De kan tillåta eller begränsa vätskeflödet till ställdonet b...y öppna och stänga sina portar.Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
566510
929 SEK
RFQ
B
566310
929 SEK
RFQ
C
566511
929 SEK
RFQ
D
02-163629
7 425 SEK
RFQ

Funktioner

  • Dessa ventiler använder en spole för att tillåta, stoppa eller ändra riktningen på vätskeflödet och har en tätning av Buna-N-typ för att förhindra läckage över portar.
  • De erbjuder en skruvad patroninstallation som säkerställer färre potentiella läckagepunkter och tål vibrationer, vilket minskar ljudnivån.
  • De har också en pilotmanövrerad mekanism som är huvudkraften som krävs för att öppna ventilen med mediatryck och tillåter fritt flöde från inloppsporten genom utloppsporten.
  • De kan hantera tryckklasser upp till 3000 psi och levererar en flödeshastighet på 30 l/min.
  • De är kompatibla med alla allmänna hydraulvätskor och används vid skörd, avfallstransport och andra mobila och industriella applikationer.

Vanliga frågor

Vad är patroner gjorda av?

Patronkroppar är sammansatta av kalldragna stålstänger av hög kvalitet, medan de interna arbetsdelarna är härdade och slipade för maximal prestanda och hållbarhet.

Vad är en vattenhammare?

Vattenslag förekommer i alla rörsystem där ventiler används för att kontrollera flödet av vätskor eller ånga. Det är ett resultat av en högtrycksstötvåg som skapar ett knackande ljud när en vätska i rörelse tvingas ändra riktning eller stoppa abrupt.

Vad är en bubbeltät avstängningsmekanism?

Vid lufttrycksprovning av en ny ventil i stängt läge samlas läckage förbi sätena upp och bubblas genom vatten. För att kvalificera sig som bubbeltät bör ingen bubbla observeras under en föreskriven period.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?