MAIN FILTER INC. MF0426940 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Viton Seal, 8.09 Inch Height | CF9VTB XH03438

MAIN FILTER INC. MF0426940 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Viton Seal, 8.09 Inch Height

Artikel: CF9VTB Modell: MF0426940Cross Ref: XH03438 '
855SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID2.488 "
Botten OD3.543 "
Kapacitet21.07
Dölj tryck145
Kracktryck145 PSI
filtermediaCellulosa
filter~~POS=TRUNC527 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd8.09 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID2.047 "
Topp OD3.543 "

Produktinformation:

    • Repalement FILTER-X XH03438

Produktvarianter

ProduktModellFlöde Botten -IDBotten ODFlödesriktningHöjdTopp -IDTopp ODKapacitetPris
HUVUDFILTER INC. MF0058345 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 3.38 tums höjd | CF6WEH D110C10A MF0058345Ut-och-in-1.772 "-3.38 "1.004 "1.772 "2.42193SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058379 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 4.44 tums höjd | CF6WFN D111C10A MF0058379Ut-och-in-1.772 "-4.44 "1.004 "1.772 "6.29187SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058423 Hydraulikfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 8.22 tums höjd | CF6WHG D112C10A MF0058423Ut-och-in-1.772 "Ut-och-in8.22 "1.004 "1.772 "6.19267SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058465 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 4.56 tums höjd | CF6WJV D120C10A MF0058465Ut-och-in-2.087 "-4.56 "0.965 "2.087 "5.77203SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058501 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 8.22 tums höjd | CF6WKW D121C10A MF0058501Ut-och-in-2.087 "-8.220.965 "2.087 "10.71282SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058593 Hydraulikfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 4.72 tums höjd | CF6WMW D130C10A MF0058593Ut-och-in-2.087 "Ut-och-in4.72 "1.083 "2.087 "5.04202SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058691 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 4.56 tums höjd | CF6WQA D140C10A MF0058691Ut-och-in-3.071 "-4.56 "1.701 "3.071 "10.54318SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0426940 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Viton Seal, 8.09 Inch Height
855SEK /enhet