MAIN FILTER INC. MF0427346 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron, Buna Seal, 4.13 Inch Height | CF9WGJ ERF11NFA

MAIN FILTER INC. MF0427346 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron, Buna Seal, 4.13 tums höjd

Artikel: CF9WGJ Modell: MF0427346Korsreferens: ERF11NFA'
411SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID0.331 "
Botten OD2.835 "
Kapacitet11.93
Kracktryck145 PSI
filtermediaGlas
Filterbetyg3
filter~~POS=TRUNC161 kvm Tum
Flöde Ut-och in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd4.13
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron3
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Topp -ID1.772 "
Topp OD2.835 "

Produktinformation:

    • Ersättning UFI ERF11NFA

Produktvarianter

ProduktModellFlöde Botten -IDBotten ODFlödesriktningHöjdTopp -IDTopp ODKapacitetPris
HUVUDFILTER INC. MF0062741 Hydraulfilter, glas/vattenborttagning, 3 mikron, Buna tätning, 17.99 tums höjd | CF7ALX R331GW03P MF0062741-3.5 "5.992 "-17.993.5 "5.992 "-1 340 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0065832 Växlingshydraulfilter, glas, 3 mikron, Buna-tätning, 9.29 tums höjd | CF7CCC S4110G03 MF0065832Ut-och in1.732 "3.661 "Ut-och in9.29 "1.732 "3.661 "-804SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0065866 Växlingshydraulfilter, glas, 3 mikron, Buna tätning, 18.5 tums höjd | CF7CDA S4111G03 MF0065866Ut-och in1.732 "3.661 "-18.51.732 "3.661 "68.741 508 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0308975 Hydrauliskt utbytesfilter, glas, 3 mikron, Buna tätning, 18.5 tums höjd | CF8CNK HF7783 MF0308975Ut-och in1.732 "3.661 "Ut-och in18.5 "1.732 "3.661 "68.741 508 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0310798 Växlingshydraulikfilter, glas, 3 mikron, Buna tätning, 14.48 tums höjd | CF8CUJ C7181 MF0310798-3.5 "5.992 "-14.483.5 "5.992 "-1 171 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0319259 Hydraulfilter, glas, 3 mikron, Buna tätning, 18.5 tums höjd | CF8EGB H2MOD003BN MF0319259Ut-och in1.732 "3.661 "-18.51.732 "3.661 "68.741 508 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0320369 Hydrauliskt utbytesfilter, glas, 3 mikron, Buna-tätning, 9.29 tums höjd | CF8EXJ HMOD003BN MF0320369Ut-och in1.732 "3.661 "Ut-och in9.29 "1.732 "3.661 "-804SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0427346 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron, Buna Seal, 4.13 tums höjd
411SEK /enhet