MAIN FILTER INC. MF0433028 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Buna Seal, 3.5 Inch Height | CG2BHH

MAIN FILTER INC. MF0433028 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Buna Seal, 3.5 tums höjd

Artikel: CG2BHH Modell: MF0433028
598SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD2.83 "
Kapacitet16.97
Kracktryck145 PSI
filtermediaGlas
Filterbetyg25
filter~~POS=TRUNC189 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd3.5 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Topp -ID1.26 "
Topp OD2.83 "

Produktinformation:

    • Byte av HIAB FOCO

Produktvarianter

ProduktModellFlöde Botten -IDBotten ODFlödesriktningHöjdmikronTopp -IDTopp ODPris
HUVUDFILTER INC. MF0062740 Växlingshydraulfilter, glas, 25 mikron, Buna tätning, 17.99 tums höjd | CF7ALW R331G25P MF0062740Ut-och-in3.5 "6.083 "Ut-och-in17.99 "253.5 "6.083 "1 261 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0065838 Hydrauliskt utbytesfilter, glas, 25 mikron, Buna tätning, 9.29 tums höjd | CF7CCJ S4110G25 MF0065838Ut-och in1.732 "3.661 "Ut-och in9.29 "251.732 "3.661 "749SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0065846 Hydraulfilter, glas/vattenborttagning, 25 mikron kapacitet, Buna tätning, 9.29 tum höjd | CF7CCL S4110GW25 MF0065846-1.732 "3.661 "-9.29 "251.732 "3.661 "802SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0065872 Växlingshydraulikfilter, glas, 25 mikron, Buna tätning, 18.5 tums höjd | CF7CDG S4111G25 MF0065872Ut-och in1.732 "3.661 "-18.5251.732 "3.661 "1 456 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0065972 Växlingshydraulfilter, glas, 25 mikron, Buna-tätning, 18.27 tums höjd | CF7CFQ WG161 MF0065972Ut-och in2.34 "3.94 "-18.27252.53 "3.94 "898SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0065985 Växlingshydraulfilter, glas, 25 mikron, Buna tätning, 7.8 tums höjd | CF7CFV WG188 MF0065985Ut-och-in-3.07 "-7.8 "251.7 "3.07 "545SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0066064 Växlingshydraulikfilter, glas, 25 mikron, Buna-tätning, 9.53 tums höjd | CF7CHV WG390 MF0066064Ut-och-in-2.72 "-9.53 "251.35 "2.72 "780SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0433028 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Buna Seal, 3.5 tums höjd
598SEK /enhet