HUVUDFILTER INC. MF0434609 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Buna tätning, 7.28 tums höjd | CG2BYP

MAIN FILTER INC. MF0434609 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Buna Tätning, 7.28 tums höjd

Artikel: CG2BYP Modell: MF0434609
821SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID1.81 "
Botten OD4.33 "
Kracktryck145 PSI
filtermediaTrådnät
Filterbetyg60
filter~~POS=TRUNC335 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd7.28 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron60
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Topp -ID1.81 "
Topp OD4.33 "

Produktinformation:

    • Återkallelse FAI ESCAVATORI

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBotten -IDBotten ODTopp -IDTopp ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCPris
HUVUDFILTER INC. MF0301913 Hydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Buna tätning, 6.49 tum höjd | CF7ZRD HE204 MF03019136.49 "2.343 "4.646 "2.343 "4.646 "116116 PSI599 kvm Tum867SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0301914 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Buna tätning, 10.23 tums höjd | CF7ZRE HE206 MF030191410.230.409 "4.173 "2.835 "4.173 "---758SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0301939 Hydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Buna-tätning, 5.23 tums höjd | CF7ZTE HE325 MF03019395.23 "1.142 "2.756 "0.492 "2.756 "5858 PSI149 kvm Tum349SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0301982 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 60 mikron, Buna-tätning, 21.45 tums höjd | CF7ZUM HE511 MF030198221.45 "0.559 "7.953 "6.181 "7.953 "---1 785 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0301997 Hydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Buna-tätning, 7.48 tums höjd | CF7ZUT HE824 MF03019977.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI226 kvm Tum691SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0304275 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 60 mikron, Buna-tätning, 7.28 tums höjd | CF8ACN CL2006 MF03042757.28 "1.81 "4.33 "1.81 "4.33 "-145 PSI335 kvm Tum821SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0304358 Hydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Buna tätning, 7.87 tums höjd | CF8AFX CRS1206 MF03043587.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI165 kvm Tum570SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0434609 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Buna Tätning, 7.28 tums höjd
821SEK /enhet