MAIN FILTER INC. MF0585560 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Seal, 13.78 Inch Height | CG2VGV

MAIN FILTER INC. MF0585560 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Tätning, 13.78 tums höjd

Artikel: CG2VGV Modell: MF0585560
623SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID1.77 "
Botten OD2.83 "
Kapacitet46.97
Dölj tryck145
Kracktryck145 PSI
filtermediaGlas
filter~~POS=TRUNC523 kvm Tum
Flöde Ut-och in
FlödesriktningUt-och in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Höjd13.78 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp -ID0.33 "
Topp OD2.83 "

Produktinformation:

    • Repalement FINN FILTER

Produktvarianter

ProduktModellFlödesriktningBotten -IDBotten ODPackningsmaterialHöjdmikronTätningstypTopp -IDPris
HUVUDFILTER INC. MF0006890 Hydraulfilter, glas, 25 mikron, korktätning, höjd 18.31 tum | CF6RBE MF0006890Ut-och-in3.31 "4.96 "Kork18.31 "25Kork3.31 "1 328 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007146 Växlingshydraulfilter, glas, 25 mikron, Buna tätning, 13.11 tums höjd | CF6RGA MF0007146Ut-och in-3.52 "bra13.11 "25bra1.6 "799SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0012390 Hydraulfilter, glas, 25 mikron, Viton tätning, 4.21 tums höjd | CF6RVA MF0012390--3.21 "-4.21 "25Viton1.57 "365SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0024127 Växlingshydraulikfilter, glas, 25 mikron, Buna-tätning, 17.99 tums höjd | CF6TAB MF0024127-0.75 "6"bra17.9927bra3.41 "1 656 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0026318 Växlingshydraulfilter, glas, 25 mikron, Buna-tätning, 9.13 tums höjd | CF6TLD MF0026318--2.31 "bra9.13 "25bra1.11 "479SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0028919 Hydrauliskt utbytesfilter, glas, 25 mikron, Buna-tätning, 13.11 tums höjd | CF6TRW MF0028919Ut-och in-3.52 "bra13.11 "25bra1.6 "799SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0029438 Växlingshydraulfilter, glas, 25 mikron, Buna-tätning, 18.27 tums höjd | CF6TUP MF0029438Ut-och in2.34 "3.94 "bra18.27 "25bra2.53 "898SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0585560 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Tätning, 13.78 tums höjd
623SEK /enhet