MAIN FILTER INC. MF0591972 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron, Viton Seal, 12.91 Inch Height | CG3BCE HY13439

MAIN FILTER INC. MF0591972 Hydrauliskt filter, trådnät, 25 mikron, Viton tätning, 12.91 tum höjd

Artikel: CG3BCE Modell: MF0591972Cross Ref: HY13439 '
2 770 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD3.563 "
Kracktryck435 PSI
filtermediaTrådnät
Filterbetyg25
filter~~POS=TRUNC1028 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd12.91
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID1.894 "
Topp OD3.563 "

Produktinformation:

    • Repalement SCHUPP HY13439

Produktvarianter

ProduktModellBotten ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDTopp ODPris
HUVUDFILTER INC. MF0006221 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 25 mikron, Viton tätning, 6.81 tums höjd | CF6QQV MF00062211.752 "435435 PSI140 kvm Tum6.81 "0.87 "1.752 "642SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007595 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 25 mikron, Viton tätning, 9.25 tums höjd | CF6RKB MF00075953.898 "---9.25 "1.654 "3.898 "1 244 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007628 Växlingshydraulfilter, trådnät, 25 mikron, Viton tätning, 5.98 tum höjd | CF6RKN MF00076282.913 "-435 PSI206 kvm Tum5.98 "1.587 "2.913 "1 363 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007653 Hydraulfilter, trådnät, 25 mikron, Viton tätning, 7.4 tums höjd | CF6RKR MF00076532.362 "435435 PSI234 kvm Tum7.4 "1.347 "2.362 "972SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007660 Växlingshydraulfilter, trådnät, 25 mikron, Viton tätning, 7.04 tums höjd | CF6RKU MF00076603.032 "435435 PSI310 kvm Tum7.04 "1.898 "3.032 "1 475 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007742 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 25 mikron, Viton tätning, 3.66 tums höjd | CF6RLZ MF00077421.378 "435435 PSI49 kvm Tum3.66 "0.476 "1.378 "548SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007747 Växlingshydraulfilter, trådnät, 25 mikron, Viton tätning, 3.54 tums höjd | CF6RME MF00077471.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "648SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0591972 Hydrauliskt filter, trådnät, 25 mikron, Viton tätning, 12.91 tum höjd
2 770 kr /enhet