MAIN FILTER INC. MF0594224 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Seal, 10.03 Inch Height | CG3DDV R900244706

MAIN FILTER INC. MF0594224 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Tätning, 10.03 tums höjd

Artikel: CG3DDV Modell: MF0594224Cross Ref: R900244706 '
554SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD3.287 "
Kapacitet30.79
Dölj tryck435
Kracktryck435 PSI
filtermediaCellulosa
filter~~POS=TRUNC770 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Höjd10.03 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp -ID1.866 "
Topp OD3.287 "

Produktinformation:

    • Repalement REXROTH R900244706

Produktvarianter

ProduktModellFlödesriktningBotten -IDBotten ODHöjdTopp -IDTopp ODKapacitetDölj tryckPris
HUVUDFILTER INC. MF0065635 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, tätning, 2.75 tums höjd | CF7BZZ S110C10 MF0065635-1.142 "2.047 "2.75 "1.004 "2.047 "2.95-194SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0065924 Hydraulikfilter, cellulosa, 10 mikron, tätning, 8.93 tums höjd | CF7CEG S531C10 MF0065924-1.98 "3.268 "8.93 "1.98 "3.268 "--304SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0065935 Hydrauliskt utbytesfilter, cellulosa, 10 mikron, tätning, 12.91 tums höjd | CF7CEP S550C10 MF0065935-1.98 "3.504 "12.911.98 "3.504 "41.35-326SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0065938 Hydrauliskt utbytesfilter, cellulosa, 10 mikron, tätning, 11.81 tums höjd | CF7CET S610C10 MF0065938-1.772 "2.835 "11.81 "1.772 "2.835 "20.34-334SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0065948 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, tätning, 11.41 tums höjd | CF7CFA S620C10 MF0065948Ut-och in3.622 "4.961 "11.41 "3.622 "4.961 "44.8673406SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0066184 Hydraulikfilter, cellulosa, 10 mikron, tätning, 1.28 tums höjd | CF7CLD WP365 MF0066184Ut-och-in0.53 "1.22 "1.28 "-1.22 "0.86145233SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0301433 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, tätning, 3.7 tums höjd | CF7ZMW 1457431107 MF0301433--1.85 "3.7 "1.004 "1.85 "3.58-279SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0594224 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Tätning, 10.03 tums höjd
554SEK /enhet