MAIN FILTER INC. MF0595546 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron Rating, Viton Seal, 7.83 Inch Height | CG3DUR MD025V40V

MAIN FILTER INC. MF0595546 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron Rating, Viton Tätning, 7.83 tums höjd

Artikel: CG3DUR Modell: MF0595546Korsreferens: MD025V40V'
706SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD2.75 "
filtermediaTrådnät
Höjd7.83 "
mikron40
TätningstypViton
Topp -ID1.03 "
Topp OD2.75 "

Produktinformation:

    • Repalcement STAUFF MD025V40V

Produktvarianter

ProduktModellTopp -IDBotten -IDBotten ODTopp ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCFlöde Pris
HUVUDFILTER INC. MF0058415 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 40 mikron, Viton tätning, 4.44 tums höjd | CF6WGZ D111T40A MF00584151.004 "-1.772 "1.772 "305305 PSI81 kvm TumUt-och-in407SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058457 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 40 mikron kapacitet, Viton tätning, 8.22 tums höjd | CF6WJM D112T40A MF00584571.004 "-1.772 "1.772 "305305 PSI156 kvm TumUt-och-in582SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0059492 Växlingshydraulfilter, trådnät, 40 mikron, Viton tätning, 9.25 tums höjd | CF6XNJ D650T40A MF00594921.654 "1.654 "3.898 "3.898 "-145 PSI-Ut-och-in1 132 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0059683 Hydraulfilter, trådnät, 40 mikron, Viton tätning, 9.6 tums höjd | CF6XUZ D721T40A MF00596831.406 "-2.362 "2.362 "305305 PSI208 kvm TumUt-och-in1 179 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0059713 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 40 mikron kapacitet, Viton tätning, 7.89 tum höjd | CF6XWC D730T40A MF00597132.488 "-3.602 "3.602 "305305 PSI219 kvm TumUt-och-in1 427 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0059773 Hydraulfilter, trådnät, 40 mikron, Viton tätning, 15.25 tums höjd | CF6XXM D732T40A MF00597732.488 "-3.602 "3.602 "----2 138 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0059890 Växlingshydraulfilter, trådnät, 40 mikron kapacitet, Viton tätning, 4.09 tum höjd | CF6YBB D810T40A MF00598900.81 "-1.79 "1.79 "145145 PSI43 kvm TumUt-och-in369SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0595546 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron Rating, Viton Tätning, 7.83 tums höjd
706SEK /enhet