MAIN FILTER INC. MF0596992 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Viton Seal, 4.6 Inch Height | CG3FFH D64A10GAV

MAIN FILTER INC. MF0596992 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Viton Seal, 4.6 Inch Height

Artikel: CG3FFH Modell: MF0596992Cross Ref: D64A10GAV '
444SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD2.756 "
Kapacitet25.46
Dölj tryck305
Kracktryck305 PSI
filtermediaGlas
filter~~POS=TRUNC260 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd4.6 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID1.319 "
Topp OD2.756 "

Produktinformation:

    • Repalements WIX D64A10GAV

Produktvarianter

ProduktModellFlöde Botten -IDBotten ODFlödesriktningHöjdTopp -IDTopp ODKapacitetPris
HUVUDFILTER INC. MF0006565 Hydraulfilter, glas, 10 mikron, Viton tätning, 5.11 tums höjd | CF6QZD MF0006565Ut-och-in1.378 "2.756 "-5.11 "1.378 "2.756 "20.75413SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007134 Hydraulfilter, glas, 10 mikron, Viton tätning, 18.465 tums höjd | CF6RFW MF0007134Ut-och-in1.63 "3.937 "Ut-och-in18.465 "1.63 "3.937 "113.082 799 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007537 Växlingshydraulfilter, glas, 10 mikron, Viton tätning, 13.97 tum höjd | CF6RJW MF0007537--2.717 "-13.971.347 "2.717 "-802SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0024424 Hydraulfilter, glas, 10 mikron, Viton tätning, 18.465 tums höjd | CF6TCQ MF0024424Ut-och-in1.63 "3.937 "Ut-och-in18.465 "1.63 "3.937 "113.082 799 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0025799 Växlingshydraulfilter, glas, 10 mikron, Viton tätning, 9.291 tum höjd | CF6TEK MF0025799Ut-och-in1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "-2 016 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0056915 Hydraulfilter, glas, 10 mikron, Viton tätning, 9.291 tums höjd | CF6VQG MF0056915Ut-och-in1.63 "3.937 "Ut-och-in9.291 "1.63 "3.937 "-2 016 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0056916 Växlingshydraulfilter, glas, 10 mikron, Viton tätning, 9.291 tums höjd | CF6VQH MF0056916Ut-och-in1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "-2 016 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0596992 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Viton Seal, 4.6 Inch Height
444SEK /enhet