MAIN FILTER INC. MF0600054 Hydraulic Filter, Cellulose/Water Removal, 25 Micron Rating, Buna Seal, 17.99 Inch Height | CG3HXL R47C25CW

MAIN FILTER INC. MF0600054 Hydrauliskt filter, avlägsnande av cellulosa/vatten, 25 Micron Rating, Buna Seal, 17.99 tum höjd

Artikel: CG3HXL Modell: MF0600054Korsreferens: R47C25CW'
677SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID2.618 "
Botten OD6.083 "
Kapacitet96.44
Dölj tryck73
Kracktryck73 PSI
filtermediaCellulosa/vattenborttagning
filter~~POS=TRUNC2411 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd17.99 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Topp -ID2.618 "
Topp OD6.083 "

Produktinformation:

    • Ersättning WIX R47C25CW

Produktvarianter

ProduktModellFlöde Botten -IDBotten ODFlödesriktningHöjdTopp -IDTopp ODKapacitetPris
HUVUDFILTER INC. MF0065826 Hydraulfilter, cellulosa, 25 mikron, Buna-tätning, 9.29 tums höjd | CF7CBY S4110C25 MF0065826Ut-och in1.732 "3.661 "Ut-och in9.29 "1.732 "3.661 "-406SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0065830 Hydraulfilter, cellulosa/vattenavlägsnande, 25 mikron, Buna-tätning, 9.29 tums höjd | CF7CCA S4110CW25 MF0065830Ut-och in1.732 "3.661 "Ut-och in9.29 "1.732 "3.661 "-537SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0065860 Hydraulfilter, cellulosa, 25 mikron, Buna-tätning, 18.5 tums höjd | CF7CCX S4111C25 MF0065860Ut-och in1.732 "3.661 "Ut-och in18.5 "1.732 "3.661 "-523SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0065862 Hydraulfilter, cellulosa/vattenavlägsnande, 25 mikron, Buna-tätning, 18.5 tums höjd | CF7CCZ S4111CW10 MF0065862-1.732 "3.661 "-18.5 "1.732 "3.661 "-641SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0301835 Hydrauliskt utbytesfilter, cellulosa, 25 mikron, Buna-tätning, 10.74 tums höjd | CF7ZNZ HE006 MF0301835Ut-och-in1.26 "3.13 "Ut-och-in10.74 "-3.13 "49.101 301 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0305606 Hydraulfilter, cellulosa, 25 mikron, Buna-tätning, 6.49 tums höjd | CF8ALC HI204645 MF0305606Ut-och-in2.343 "4.646 "Ut-och-in6.49 "2.343 "4.646 "-353SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0305629 Hydraulfilter, cellulosa, 25 mikron, Buna-tätning, 18.7 tums höjd | CF8ALQ HI204690 MF0305629Ut-och in1.56 "3.94 "Ut-och in18.7 "1.24 "3.94 "59.99690SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0600054 Hydrauliskt filter, avlägsnande av cellulosa/vatten, 25 Micron Rating, Buna Seal, 17.99 tum höjd
677SEK /enhet