HUVUDFILTER INC. MF0604980 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 3 Micron Rating, Buna Seal, 8.335 Inch Höjd | CG3MEV

MAIN FILTER INC. MF0604980 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Buna Seal, 8.335 tums höjd

Artikel: CG3MEV Modell: MF0604980
623SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugerat hydrauliskt filter
Botten OD3.78 "
Sprängtryck261
Kapacitet23.05
Dölj tryck72.5
Kracktryck72.5 PSI
filtermediaCellulosa
filter~~POS=TRUNC576 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
Flödeshastighet26 gpm
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd8.335 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron3
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Tråd16 UNF
Tråd storlek1.5 "
Topp OD3.78 "

Produktinformation:

    • Repalement NATIONELLA FILTER

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetBotten ODSprängtryckHöjdmikronTrådTråd storlekTopp ODPris
HUVUDFILTER INC. MF0300991 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 3 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 Inch Höjd | CF7ZMU BS0128S12A38 MF030099140 gpm5.06 "2616.94 "316 UNF1.5 "5.06 "424SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0307654 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 3 Micron, Buna Seal, 6.94 Inch Höjd | CF8BHC HF28810 MF030765440 gpm5.06 "261 PSI6.94316 UNF1.5 "5.06 "424SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0308417 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 3 Micron Rating, Buna Seal, 5.38 Inch Höjd | CF8BXK HF6500 MF030841722 gpm3.75 "3045.38 "312 UNF1mm3.75 "217SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0308496 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 3 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 Inch Höjd | CF8BZU HF6700 MF030849640 gpm5.06 "2616.94 "316 UNF1.5 "5.06 "424SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0308497 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 3 Micron, Buna Seal, 10.94 Inch Höjd | CF8BZV HF6701 MF030849740 gpm5.06 "261 PSI10.94316 UNF1.5 "5.06 "382SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0308515 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 3 Micron, Buna Seal, 6.94 Inch Höjd | CF8CAM HF6728 MF030851540 gpm5.06 "261 PSI6.94316 UNF1.5 "5.06 "424SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0310364 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 3 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 Inch Höjd | CF8CTW D5NNF914A MF031036440 gpm5.06 "2616.94 "316 UNF1.5 "5.06 "424SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0604980 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Buna Seal, 8.335 tums höjd
623SEK /enhet