MAIN FILTER INC. MF0606671 Hydraulic Filter, Stainless Steel Fiber, 20 Micron Rating, Viton Seal, 6.22 Inch Height | CG3NPT

MAIN FILTER INC. MF0606671 Hydrauliskt filter, rostfritt stålfiber, 20 mikron, Viton tätning, 6.22 tum höjd

Artikel: CG3NPT Modell: MF0606671
1 874 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD1.752 "
Kapacitet2.73
Dölj tryck3045
Kracktryck3045 PSI
filtermediaRostfritt stålfiber
filter~~POS=TRUNC105 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd6.22 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron20
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID0.87 "
Topp OD1.752 "

Produktinformation:

    • Repalement NATIONELLA FILTER

Produktvarianter

ProduktModellTopp -IDBotten -IDBotten ODTopp ODKapacitetDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCPris
HUVUDFILTER INC. MF0060022 Hydraulfilter, rostfritt stålfiber, 20 mikron, Viton tätning, 6.22 tums höjd | CF6YFC DHD110A20B MF00600220.87 "-1.752 "1.752 "2.7330453045 PSI105 kvm Tum1 874 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0060108 Hydraulfilter, rostfritt stålfiber, 20 mikron, Viton tätning, 5.079 tum höjd | CF6YJL DHD160A20B MF00601081.346 "-2.362 "2.362 "4.4630453045 PSI171 kvm Tum2 545 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0060161 Hydraulfilter, rostfritt stålfiber, 20 mikron, Viton tätning, 7.4 tums höjd | CF6YLD DHD240A20B MF00601611.347 "-2.362 "2.362 "6.6730453045 PSI257 kvm Tum3 329 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0060236 Hydraulfilter, rostfritt stålfiber, 20 mikron, Viton tätning, 3.66 tums höjd | CF6YNW DHD30A20B MF00602360.476 "-1.378 "1.378 "----1 183 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0060296 Hydraulfilter, rostfritt stålfiber, 20 mikron, Viton tätning, 7.12 tums höjd | CF6YPZ DHD330A20B MF00602961.898 "-3.032 "3.032 "8.2830453045 PSI319 kvm Tum3 482 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0060383 Hydraulfilter, rostfritt stålfiber, 20 mikron, Viton tätning, 3.58 tums höjd | CF6YTY DHD60A20B MF00603830.87 "-1.752 "1.752 "----1 340 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0060436 Hydraulfilter, rostfritt stålfiber, 20 mikron, Viton tätning, 13.81 tum höjd | CF6YVT DHD660A20B MF00604361.898 "-3.032 "3.032 "----6 322 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0606671 Hydrauliskt filter, rostfritt stålfiber, 20 mikron, Viton tätning, 6.22 tum höjd
1 874 kr /enhet