MAIN FILTER INC. MF0609951 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron Rating, Buna Seal, 4.13 Inch Height | CG3QVX

MAIN FILTER INC. MF0609951 Hydrauliskt filter, trådnät, 40 Micron Rating, Buna Seal, 4.13 tums höjd

Artikel: CG3QVX Modell: MF0609951
435SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID0.331 "
Botten OD2.835 "
Dölj tryck145
Kracktryck145 PSI
filtermediaTrådnät
filter~~POS=TRUNC85 kvm Tum
Flöde Ut-och in
FlödesriktningUt-och in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd4.13 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron40
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Topp -ID1.772 "
Topp OD2.835 "

Produktinformation:

    • Repalement NATIONELLA FILTER

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBotten -IDBotten ODTopp -IDTopp ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCPris
HUVUDFILTER INC. MF0007601 Hydraulfilter, trådnät, 40 mikron, Buna-tätning, 9.76 tums höjd | CF6RKD MF00076019.76 "3.11 "4.252 "3.11 "4.252 "---1 511 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007620 Växlingshydraulikfilter, trådnät, 40 mikron, Bunatätning, 12.12 tums höjd | CF6RKK MF000762012.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 kvm Tum2 671 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0024397 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 40 mikron, Buna-tätning, 7.87 tums höjd | CF6TCL MF00243977.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI165 kvm Tum570SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0028808 Växlingshydraulfilter, trådnät, 40 mikron, Bunatätning, 18.89 tums höjd | CF6TRB MF002880818.89 "-3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI1323 kvm Tum2 559 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0028823 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 40 mikron, Buna-tätning, 9.17 tums höjd | CF6TRE MF00288239.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "---1 422 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0034615 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 40 mikron, Bunatätning, 20 tums höjd | CF6UBL MF003461520 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---3 425 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0037561 Hydraulfilter, trådnät, 40 mikron, Buna-tätning, 5.51 tums höjd | CF6UPL MF00375615.51 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI166 kvm Tum694SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0609951 Hydrauliskt filter, trådnät, 40 Micron Rating, Buna Seal, 4.13 tums höjd
435SEK /enhet