BURNDY YSA Series Butt Splice


Filter
Spänningsvärde: 0.32 " , Bredd: 1.3 "
StilModellFärg kodLängdMax. SpänningUtanför Dia.Total längdTrådstorlek
A
YS36A1
Svart5.14 "--0.5 "7.27 "
RFQ
B
YS30A1
Blå3.2 "--0.276.95 "
RFQ
A
YS8CA1
Blå1.44 "--1.44 "8 AWG
RFQ
C
YS31A1
Brun4.04 "--0.62 "7.01 "
RFQ
D
YS44A1
Brun5.94 "--5.94 "6.82 "
RFQ
A
YS1CA1
Gold2.05 "--2.05 "1 AWG
RFQ
A
YS6CA1
Grå1.7 "--1.7 "6 AWG
RFQ
E
YS42A1
Grå5.29 "-1.5 "0.59 "7.45 "
RFQ
B
YS32A1
Grön4.86 "-1.9 "4.86 "7.07 "
RFQ
A
YS34A1
Rosa5.02 "-1.32 "5.02 "500 kcmil
RFQ
B
YS29A1
Red3.18 "--0.21 "6.89 "
RFQ
B
YS25A1
Tan2.37 "-1.8 "2.37 "1/0 AWG
RFQ
A
YS39A1
Gul5.26 "--0.59 "7.29 "
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?