MAIN FILTER INC. MF0609963 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Buna Seal, 5.9 Inch Height | CG3QWH

MAIN FILTER INC. MF0609963 Hydrauliskt filter, trådnät, 60 Micron Rating, Buna Seal, 5.9 tums höjd

Artikel: CG3QWH Modell: MF0609963
456SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID0.331 "
Botten OD2.835 "
Dölj tryck145
Kracktryck145 PSI
filtermediaTrådnät
filter~~POS=TRUNC123 kvm Tum
Flöde Ut-och in
FlödesriktningUt-och in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd5.9 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron60
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Topp -ID1.772 "
Topp OD2.835 "

Produktinformation:

    • Repalement NATIONELLA FILTER

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBotten -IDBotten ODTopp -IDTopp ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCPris
HUVUDFILTER INC. MF0008373 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Buna-tätning, 18.89 tums höjd | CF6RQT MF000837318.89 "0.409 "4.961 "3.622 "4.961 "145145 PSI708 kvm Tum1 249 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008392 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Buna-tätning, 21.45 tums höjd | CF6RRC MF000839221.450.559 "7.953 "6.181 "7.953 "---1 785 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0024070 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Buna-tätning, 12.99 tums höjd | CF6RZN MF002407012.99 "0.559 "7.953 "6.181 "7.953 "---1 400 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0028632 Hydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Buna-tätning, 6.49 tums höjd | CF6TQF MF00286326.49 "2.343 "4.646 "2.343 "4.646 "116116 PSI599 kvm Tum867SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0034614 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Buna tätning, 20 tums höjd | CF6UBK MF0034614203.701 "5.591 "3.701 "5.591 "-435 PSI1650 kvm Tum3 310 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0034781 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 60 mikron, Buna-tätning, 10.23 tums höjd | CF6UCY MF003478110.23 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "---758SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0034786 Hydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Buna tätning, 7.48 tums höjd | CF6UDA MF00347867.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI226 kvm Tum691SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0609963 Hydrauliskt filter, trådnät, 60 Micron Rating, Buna Seal, 5.9 tums höjd
456SEK /enhet