MAIN FILTER INC. MF0613677 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 4.65 Inch Height | CG3TKX

MAIN FILTER INC. MF0613677 Hydrauliskt filter, cellulosa, 10 mikron betyg, Bunatätning, 4.65 tum höjd

Artikel: CG3TKX Modell: MF0613677
330SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD2.87 "
Kapacitet13.01
Dölj tryck145
Kracktryck145 PSI
filtermediaCellulosa
filter~~POS=TRUNC289 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd4.65 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Topp -ID1.07 "
Topp OD2.87 "

Produktinformation:

    • Repalement NATIONELLA FILTER

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBotten ODKapacitetDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDPris
HUVUDFILTER INC. MF0004008 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Buna-tätning, 4.65 tums höjd | CF6QFJ MF00040082.87 "2.87 "13.01145145 PSI289 kvm Tum4.65 "1.07 "330SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004016 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Buna Seal, 4.65 tums höjd | CF6QFP MF00040162.87 "2.87 "13.01-145 PSI289 kvm Tum4.65 "1.07 "330SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0035332 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Buna-tätning, 8.07 tums höjd | CF6UGV MF00353325.906 "5.906 "56.768787 PSI1419 kvm Tum8.07 "3.504 "671SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0067104 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Buna-tätning, 4.65 tums höjd | CF7CXP MF00671042.87 "2.87 "13.01145145 PSI289 kvm Tum4.65 "1.07 "330SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0067171 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Buna-tätning, 4.65 tums höjd | CF7CYJ MF00671712.87 "2.87 "13.01145145 PSI289 kvm Tum4.65 "1.07 "330SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0201550 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Buna Seal, 4.65 tums höjd | CF7NWH C10 MF02015502.87 "2.87 "13.01-145 PSI289 kvm Tum4.65 "1.07 "330SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0263938 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Buna-tätning, 8.07 tums höjd | CF7WLA G02922 MF02639385.906 "5.906 "56.768787 PSI1419 kvm Tum8.07 "3.504 "671SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0613677 Hydrauliskt filter, cellulosa, 10 mikron betyg, Bunatätning, 4.65 tum höjd
330SEK /enhet