MAIN FILTER INC. MF0613754 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 50 Micron Rating, Seal, 6.496 Inch Height | CG3TMJ

MAIN FILTER INC. MF0613754 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 50 Micron Rating, Tätning, 6.496 tums höjd

Artikel: CG3TMJ Modell: MF0613754
433SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID2.409 "
Botten OD2.874 "
Dölj tryck72
Kracktryck72 PSI
filtermediaTrådnät
filter~~POS=TRUNC161 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Höjd6.496 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron50
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp -ID2.409 "
Topp OD2.874 "

Produktinformation:

    • Repalement NATIONELLA FILTER

Produktvarianter

ProduktModellTopp -IDBotten -IDBotten ODTopp ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdPris
HUVUDFILTER INC. MF0008263 Växlingshydraulfilter, trådnät, 50 mikron, tätning, 8.98 tum höjd | CF6RPN MF00082632.99 "2.99 "4.29 "4.29 "-145 PSI402 kvm Tum8.981 598 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0066273 Växlingshydraulfilter, trådnät, 50 mikron, tätning, 8.98 tum höjd | CF7CMU WT1075 MF00662732.99 "2.99 "4.29 "4.29 "-145 PSI402 kvm Tum8.981 598 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0066297 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 50 mikron, tätning, 6.496 tums höjd | CF7CNH WT1283 MF00662972.409 "2.409 "2.874 "2.874 "7272 PSI161 kvm Tum6.496 "433SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0094164 Växlingshydraulfilter, trådnät, 50 mikron, tätning, 6.496 tums höjd | CF7DZK 922973 MF00941642.409 "2.409 "2.874 "2.874 "-72 PSI161 kvm Tum6.496 "433SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0223111 Växlingshydraulfilter, trådnät, 50 mikron kapacitet, tätning, 6.496 tums höjd | CF7RQM P171245 MF02231112.409 "2.409 "2.874 "2.874 "7272 PSI161 kvm Tum6.496 "433SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0238358 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 50 mikron, Viton tätning, 8.01 tum höjd | CF7TPQ MF02383581.79 "-3.23 "3.23 "---8.01 "1 369 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0358998 Växlingshydraulfilter, trådnät, 50 mikron, Buna tätning, 7.87 tum höjd | CF8MZX WT1068 MF03589982.2 "-5.12 "5.12 "-75 PSI-7.87 "1 431 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0613754 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 50 Micron Rating, Tätning, 6.496 tums höjd
433SEK /enhet