MAIN FILTER INC. Hydraulfilter, trådnät, 50 mikron


Filter
Filtrera media: Trådnät , Filterbetyg: 50 , Flöde: Ut-och-in , Flödesriktning: Ut-och-in , Vätsketyp: HH / HL / HM / HV , Packningsmaterial: bra , mikron: 50 , Min. Drifttemp.: -13 grader F.
StilModellTopp -IDBotten -IDBotten ODTopp ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdPris (ex moms)
A
MF0238358
1.79 "-3.23 "3.23 "---8.01 "1 369 SEK
RFQ
A
MF0617547
1.79 "-3.23 "3.23 "---8.011 369 SEK
RFQ
B
MF0358998
2.2 "-5.12 "5.12 "-75 PSI-7.87 "1 431 SEK
RFQ
B
MF0503311
2.2 "-5.12 "5.12 "7575 PSI-7.87 "1 431 SEK
RFQ
B
MF0613723
2.2 "-5.12 "5.12 "7575 PSI-7.87 "1 431 SEK
RFQ
C
MF0613726
2.99 "2.99 "4.29 "4.29 "-145 PSI402 kvm Tum8.981 598 SEK
RFQ
C
MF0008263
2.99 "2.99 "4.29 "4.29 "-145 PSI402 kvm Tum8.981 598 SEK
RFQ
C
MF0066273
2.99 "2.99 "4.29 "4.29 "-145 PSI402 kvm Tum8.981 598 SEK
RFQ
D
MF0066297
2.409 "2.409 "2.874 "2.874 "7272 PSI161 kvm Tum6.496 "433 SEK
RFQ
D
MF0094164
2.409 "2.409 "2.874 "2.874 "-72 PSI161 kvm Tum6.496 "433 SEK
RFQ
D
MF0223111
2.409 "2.409 "2.874 "2.874 "7272 PSI161 kvm Tum6.496 "433 SEK
RFQ
D
MF0613754
2.409 "2.409 "2.874 "2.874 "7272 PSI161 kvm Tum6.496 "433 SEK
RFQ
E
MF0581893
2.835 "-4.528 "4.528 "---7.8745 538 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?