HUVUDFILTER INC. MF0614290 Växlingshydraulfilter, glas, 5 mikron, Buna tätning, 20.2 tums höjd | CG3TZN

MAIN FILTER INC. MF0614290 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 20.2 Inch Height

Artikel: CG3TZN Modell: MF0614290
1 181 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID1.6 "
Botten OD3.9 "
Dölj tryck150
Kracktryck150 PSI
filtermediaGlas
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd20.2 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron5
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Topp -ID1.6 "
Topp OD3.9 "

Produktinformation:

    • Repalement FILTER MART

Produktvarianter

ProduktModellBotten -IDBotten ODDölj tryckKracktryckHöjdTopp -IDTopp ODPris
HUVUDFILTER INC. MF0201611 Växlingshydraulfilter, glas, 5 mikron, Buna-tätning, 4.65 tums höjd | CF7NXG CZ7 MF0201611-2.87 "--4.65 "1.07 "2.87 "506SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0201612 Växlingshydraulikfilter, glas, 5 mikron, Buna tätning, 4.65 tums höjd | CF7NXH CZ7V MF0201612-2.87 "--4.65 "1.07 "2.87 "506SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0342787 Växlingshydraulfilter, glas, 5 mikron, Buna tätning, 4.65 tums höjd | CF8KUG CZ5 MF0342787-2.87 "--4.65 "1.07 "2.87 "506SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0614288 Växlingshydraulfilter, glas, 5 mikron, Buna tätning, 20.2 tums höjd | CG3TZL MF06142881.6 "3.9 "150150 PSI20.2 "1.6 "3.9 "1 181 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0614289 Hydrauliskt utbytesfilter, glas, 5 mikron, Buna tätning, 20.2 tums höjd | CG3TZM MF06142891.6 "3.9 "-150 PSI20.21.6 "3.9 "1 181 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0615606 Växlingshydraulfilter, glas, 5 mikron, Buna tätning, 8.583 tum höjd | CG3VMN 71173 MF06156061.594 "3.989 "--8.5831.594 "3.898 "706SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0616904 Hydraulfilter, glas, 5 mikron, Buna tätning, 4.65 tums höjd | CG3WKA CZ5V MF0616904-2.87 "--4.65 "1.07 "2.87 "506SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0614290 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 20.2 Inch Height
1 181 kr /enhet