MAIN FILTER INC. Växlingshydrauliska tryckledningsfilter, glas, 5 mikron, Buna tätning


Filter
Kapacitet: 109.83 , Filtermedia: Glas , Filterbetyg: 5 , Filterstorlek: 1172 kvm Tum , Flöde: Ut-och-in , Flödesriktning: Ut-och-in , Vätsketyp: HH / HL / HM / HV , Packningsmaterial: bra , mikron: 5 , Min. Drifttemp.: -13 grader F. , Tätningstyp: bra
StilModellBotten -IDBotten ODDölj tryckKracktryckHöjdTopp -IDTopp ODPris (ex moms)
A
MF0616904
-2.87 "--4.65 "1.07 "2.87 "506 SEK
RFQ
A
MF0201611
-2.87 "--4.65 "1.07 "2.87 "506 SEK
RFQ
A
MF0342787
-2.87 "--4.65 "1.07 "2.87 "506 SEK
RFQ
A
MF0201612
-2.87 "--4.65 "1.07 "2.87 "506 SEK
RFQ
B
MF0614289
1.6 "3.9 "-150 PSI20.21.6 "3.9 "1 181 SEK
RFQ
B
MF0614290
1.6 "3.9 "150150 PSI20.2 "1.6 "3.9 "1 181 SEK
RFQ
B
MF0614288
1.6 "3.9 "150150 PSI20.2 "1.6 "3.9 "1 181 SEK
RFQ
B
MF0617201
1.6 "3.9 "-150 PSI20.21.6 "3.9 "1 181 SEK
RFQ
C
MF0811918
1.594 "3.989 "--8.583 "1.594 "3.898 "706 SEK
RFQ
C
MF0615606
1.594 "3.989 "--8.5831.594 "3.898 "706 SEK
RFQ
C
MF0617200
1.594 "3.989 "--8.5831.594 "3.898 "706 SEK
RFQ
D
MF0875993
3.504 "5.906 "435435 PSI8.07 "3.504 "5.906 "1 206 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?