HUVUDFILTER INC. MF0641660 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 18.97 tum höjd | CG3YRM PT23318

MAIN FILTER INC. MF0641660 Hydrauliskt filter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 18.97 tum höjd

Artikel: CG3YRM Modell: MF0641660Cross Ref: PT23318 '
981SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID2.441 "
Botten OD3.957 "
Kapacitet86.32
Dölj tryck305
Kracktryck305 PSI
filtermediaCellulosa
filter~~POS=TRUNC2158 kvm Tum
Flöde Ut-och in
FlödesriktningUt-och in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd18.97 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron20
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Tråd storlekM6
Topp OD3.957 "

Produktinformation:

    • Repalement BALDWIN PT23318

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBotten ODKapacitetTopp -IDTopp ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCPris
HUVUDFILTER INC. MF0004446 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 3.54 tums höjd | CF6QHZ MF00044463.54 "1.752 "2.510.87 "1.752 "435435 PSI63 kvm Tum262SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004449 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 6.18 tums höjd | CF6QJC MF00044496.181.752 "5.410.87 "1.752 "-435 PSI135 kvm Tum299SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0005080 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 5.86 tums höjd | CF6QKM MF00050805.86 "2.087 "-0.965 "2.087 "---373SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006029 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 3.54 tums höjd | CF6QML MF00060293.54 "1.752 "2.510.87 "1.752 "-435 PSI63 kvm Tum262SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006033 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 6.18 tums höjd | CF6QMQ MF00060336.181.752 "5.410.87 "1.752 "-435 PSI135 kvm Tum299SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006041 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 7.4 tums höjd | CF6QMX MF00060417.4 "2.362 "9.361.347 "2.362 "-435 PSI234 kvm Tum310SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006073 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 7.04 tums höjd | CF6QNU MF00060737.043.032 "12.411.898 "3.032 "-435 PSI310 kvm Tum396SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0641660 Hydrauliskt filter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 18.97 tum höjd
981SEK /enhet