MAIN FILTER INC. MF0641890 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron Rating, Buna Seal, 11.81 Inch Height | CG3ZAH PT9332

MAIN FILTER INC. MF0641890 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron Rating, Buna Seal, 11.81 Inch Height

Artikel: CG3ZAH Modell: MF0641890Cross Ref: PT9332 '
299SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID0.331 "
Botten OD2.835 "
Kapacitet20.34
Dölj tryck145
Kracktryck145 PSI
filtermediaCellulosa
filter~~POS=TRUNC509 kvm Tum
Flöde Ut-och in
FlödesriktningUt-och in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd11.81 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Topp -ID1.772 "
Topp OD2.835 "

Produktinformation:

    • Repalement BALDWIN PT9332

Produktvarianter

ProduktModellFlöde Botten -IDBotten ODFlödesriktningHöjdTopp -IDTopp ODKapacitetPris
HUVUDFILTER INC. MF0003938 Hydrauliskt utbytesfilter, cellulosa, 25 mikron, Buna-tätning, 17.99 tums höjd | CF6QEV MF0003938Ut-och-in2.618 "6.083 "Ut-och-in17.99 "2.618 "6.083 "-525SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0003972 Hydraulfilter, cellulosa, 25 mikron, Buna Seal, 17.99 tums höjd | CF6QEX MF0003972Ut-och-in2.126 "6.083 "-17.992.126 "6.083 "-538SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0003993 Hydrauliskt utbytesfilter, cellulosa, 25 mikron, Buna-tätning, 14.48 tums höjd | CF6QFC MF0003993Ut-och-in3.5 "6.083 "Ut-och-in14.48 "3.5 "6.083 "-450SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004009 Växlingshydraulfilter, cellulosa, 25 mikron, Buna Seal, 18.3 tums höjd | CF6QFK MF0004009Ut-och in0.409 "4.173 "-18.3mm2.835 "4.173 "53.56733SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004106 Hydrauliskt utbytesfilter, cellulosa, 25 mikron, Buna-tätning, 17.99 tums höjd | CF6QGD MF0004106Ut-och-in2.126 "6.083 "Ut-och-in17.99 "2.126 "6.083 "-538SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004107 Hydraulfilter, cellulosa, 25 mikron, Buna Seal, 17.99 tums höjd | CF6QGE MF0004107Ut-och-in2.618 "6.083 "-17.992.618 "6.083 "-525SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004133 Hydrauliskt utbytesfilter, cellulosa, 25 mikron, Buna-tätning, 14.48 tums höjd | CF6QGF MF0004133Ut-och-in3.5 "6.083 "Ut-och-in14.48 "3.5 "6.083 "-450SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0641890 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron Rating, Buna Seal, 11.81 Inch Height
299SEK /enhet