HUVUDFILTER INC. MF0714917 Hydraulfilter, cellulosa/vattenborttagning, 5 mikron, Buna-tätning, 17.99 tums höjd | CG4EDV HP101213L1812MB

MAIN FILTER INC. MF0714917 Hydrauliskt filter, borttagning av cellulosa/vatten, 5 mikron, bunatätning, 17.99 tum höjd

Artikel: CG4EDV Modell: MF0714917Cross Ref: HP101213L1812MB '
781SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID2.126 "
Botten OD6.083 "
Kapacitet95.70
Kracktryck73 PSI
filtermediaCellulosa/vattenborttagning
Filterbetyg5
filter~~POS=TRUNC2392 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd17.99
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron5
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Topp -ID2.126 "
Topp OD6.083 "

Produktinformation:

    • Repalement HY-PRO HP101213L1812MB

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBotten -IDBotten ODTopp -IDTopp ODKapacitetDölj tryckKracktryckPris
HUVUDFILTER INC. MF0003934 Hydrauliskt utbytesfilter, cellulosa, 5 mikron, Buna Seal, 17.99 tums höjd | CF6QER MF000393417.992.618 "6.083 "2.618 "6.083 "--58 PSI525SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0003989 Hydraulfilter, cellulosa, 5 mikron, Buna-tätning, 14.48 tums höjd | CF6QEY MF000398914.48 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "-5858 PSI450SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0003990 Hydraulfilter, cellulosa, 5 mikron, Buna Seal, 14.48 tums höjd | CF6QEZ MF000399014.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "--58 PSI450SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004104 Hydraulfilter, cellulosa, 5 mikron, Buna-tätning, 17.99 tums höjd | CF6QGB MF000410417.99 "2.126 "6.083 "2.126 "6.083 "-5858 PSI538SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004134 Hydraulfilter, cellulosa, 5 mikron, Buna Seal, 14.48 tums höjd | CF6QGG MF000413414.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "102.40-58 PSI371SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004248 Hydraulfilter, cellulosa, 5 mikron, Buna-tätning, 14.48 tums höjd | CF6QGM MF000424814.48 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "-5858 PSI450SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004318 Hydraulfilter, cellulosa, 5 mikron, Buna Seal, 17.99 tums höjd | CF6QGT MF000431817.993.5 "6.083 "3.5 "6.083 "127.68-58 PSI510SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0714917 Hydrauliskt filter, borttagning av cellulosa/vatten, 5 mikron, bunatätning, 17.99 tum höjd
781SEK /enhet