APPROVED VENDOR Ark, akryl, vit


Filter
Material: Extruderad akryl , Material Typ: Standardvärdet , Drifttemp. Räckvidd: 32 grader till 170 grader F. , Brottgräns: 11,030 psi
StilModellFärg kodLängdLängdtoleransTjocklekTjocktoleransBreddBreddstoleransPris (ex moms)
A
1UPE3
244712 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "12 "+/- 0.060 "149 SEK
A
1UPE5
244724 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "302 SEK
A
1UPG7
244796 "+0.750 / -0.000 "0.236 "+/- 0.024 "48 "+0.750 "/ - 0.000"4 306 SEK
RFQ
A
1UPG4
244796 "+0.750 / -0.000 "0.177 "+/- 0.018 "48 "+0.750 "/ - 0.000"3 339 SEK
RFQ
A
1UPF7
244748 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "1 168 SEK
A
1UPF4
244748 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "24 "+/- 0.060 "870 SEK
A
1UPF2
244748 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "580 SEK
A
1UPE9
244724 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "572 SEK
A
1UPE7
244724 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "24 "+/- 0.060 "432 SEK
A
1UPE1
244712 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "12 "+/- 0.060 "108 SEK
A
1UPF9
244796 "+0.750 / -0.000 "0.118 "+/- 0.012 "48 "+0.750 "/ - 0.000"2 356 SEK
RFQ
A
1UPD8
244712 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "12 "+/- 0.060 "81 SEK
A
1UPD2
732896 "+0.750 / -0.000 "0.118 "+/- 0.012 "48 "+0.750 "/ - 0.000"2 329 SEK
RFQ
A
1UPC3
732824 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "572 SEK
A
1UPC5
732848 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "580 SEK
A
1UPC1
732824 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "24 "+/- 0.060 "452 SEK
A
1UPB8
732824 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "304 SEK
A
1UPB6
732812 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "12 "+/- 0.060 "149 SEK
A
1UPD6
732896 "+0.750 / -0.000 "0.236 "+/- 0.024 "48 "+0.750 "/ - 0.000"4 545 SEK
RFQ
A
1UPD4
732896 "+0.750 / -0.000 "0.177 "+/- 0.018 "48 "+0.750 "/ - 0.000"3 339 SEK
RFQ
A
1UPB4
732812 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "12 "+/- 0.060 "108 SEK
A
1UPC9
732848 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "1 168 SEK
A
1UPB2
732812 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "12 "+/- 0.060 "81 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?