HUVUDFILTER INC. MF0725804 Hydraulfilter, cellulosa, 25 mikron, tätning, 11.5 tums höjd | CG4EPB PH50V00005F1

MAIN FILTER INC. MF0725804 Utbyteshydrauliskt filter, cellulosa, 25 mikron, tätning, 11.5 tum höjd

Artikel: CG4EPB Modell: MF0725804Korsreferens: PH50V00005F1'
1 093 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID2.76 "
Botten OD4.41 "
Kapacitet54.90
Kracktryck72 PSI
filtermediaCellulosa
Filterbetyg25
filter~~POS=TRUNC1220 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Höjd11.5mm
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp -ID2.76 "
Topp OD4.41 "

Produktinformation:

    • Byte av KOBELCO PH50V00005F1

Produktvarianter

ProduktModellFlödesriktningBotten -IDBotten ODPackningsmaterialHöjdmikronTätningstypTopp -IDPris
HUVUDFILTER INC. MF0003997 Hydraulikfilter, cellulosa, 25 mikron, Viton tätning, 4.86 ​​tums höjd | CF6QFE MF0003997Ut-och-in1.075 "2.87 "Viton4.86 "25Viton1.075 "352SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004592 Hydraulikfilter, cellulosa, 25 mikron, Viton tätning, 7.78 tums höjd | CF6QJH MF0004592--4.01 "-7.78 "25Viton2.01 "299SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0005970 Hydraulfilter, cellulosa, 25 mikron, Viton tätning, 4.86 ​​tums höjd | CF6QLH MF0005970-1.075 "2.87 "Viton4.8625Viton1.075 "352SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0009873 Hydraulikfilter, cellulosa, 25 mikron, tätning, 5.2 tums höjd | CF6RUR MF0009873Ut-och-in1.61 "3.25 "-5.2 "25-1.61 "471SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0015873 Hydraulfilter, cellulosa, 25 mikron, tätning, 2.52 tums höjd | CF6RVE MF0015873-0.22 "1.5 "-2.52 "25-0.53 "244SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0029309 Hydraulfilter, cellulosa, 25 mikron, Viton tätning, 13.27 tums höjd | CF6TUD MF0029309Ut-och-in-4.45 "Viton13.27 "200Viton2.4 "1 895 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0034075 Hydraulfilter, cellulosa, 25 mikron, tätning, 10.91 tums höjd | CF6TWJ MF0034075-0.433 "3.937 "-10.91200-0.748 "1 394 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0725804 Utbyteshydrauliskt filter, cellulosa, 25 mikron, tätning, 11.5 tum höjd
1 093 kr /enhet