HUVUDFILTER INC. MF0833633 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 20 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 Inch Höjd | CG4JRN DE0211B1P20

MAIN FILTER INC. MF0833633 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 tums höjd

Artikel: CG4JRN Modell: MF0833633Korsreferens: DE0211B1P20'
424SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugerat hydrauliskt filter
Botten OD5.06 "
Sprängtryck261
Kapacitet21.42
Dölj tryck72.5
Kracktryck72.5 PSI
filtermediaCellulosa
filter~~POS=TRUNC536 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
Flödeshastighet40 gpm
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd6.94 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron20
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Tråd16 UNF
Tråd storlek1.5 "
Topp OD5.06 "

Produktinformation:

    • Ersättning DENISON DE0211B1P20

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBotten ODSprängtryckTrådTråd storlekTopp ODKapacitetDölj tryckPris
HUVUDFILTER INC. MF0095167 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 20 Micron, Buna Seal, 5.38 Inch Höjd | CF7EEZ 925947 MF00951675.38 "3.75 "304 PSI12 UNF1mm3.75 "--217SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0301815 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 20 Micron, Buna Seal, 8.307 Inch Höjd | CF7ZNC HA071 MF03018158.3073.78 "304.6 PSI14 BSP-3.78 "24.03-337SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0301817 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 20 Micron, Buna Seal, 5.748 Inch Höjd | CF7ZNE HA081 MF03018175.748 "3.78 "304.6 PSI14 BSP-3.78 "--277SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0301819 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 20 Micron, Buna Seal, 7.02 Inch Höjd | CF7ZNG HA091 MF03018197.025.079 "---5.079 "--453SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0301824 Spin-On Filter, Cellulosa, 20 Micron Rating, Buna Seal, 8.949 Inch Höjd | CF7ZNM HA131 MF03018248.949 "5.079 "246.611 BSP1.25mm5.079 "41.7472.5456SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0304221 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 20 Micron, Buna Seal, 7.02 Inch Höjd | CF8ABG CA1603 MF03042217.025.079 "---5.079 "--453SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0304226 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 20 Micron, Buna Seal, 5.748 Inch Höjd | CF8ABM CA603 MF03042265.748 "3.78 "304.6 PSI14 BSP-3.78 "--277SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0833633 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 tums höjd
424SEK /enhet