SPEEDAIRE 5/16 "Invändig Dia. Högtryckstvättsslang


Filter
Färg: Svart , Konstruktion: Wire Fläta , Passande storlek: M22 Kvinna x M22 Kvinna , Slang Invändig Dia.: 5 / 16 " , Slang utvändig Dia.: 0.65 " , Max. Tryck: 3500 psi , Max. Temp.: 250 grader F , Säkerhetsfaktor: 4:1
StilModellSlanglängdPris (ex moms)
A
22KE04
25ft.1 060 SEK
B
22KE05
50ft.1 735 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?