MAIN FILTER INC. MF0849737 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 Inch Height | CG4NMT

MAIN FILTER INC. MF0849737 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 tums höjd

Artikel: CG4NMT Modell: MF0849737
652SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugerat hydrauliskt filter
Botten OD5.06 "
Sprängtryck261
Dölj tryck145
Kracktryck145 PSI
filtermediaGlas
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
Flödeshastighet40 gpm
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd6.94 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Tråd16 UNF
Tråd storlek1.5 "
Topp OD5.06 "

Produktinformation:

    • Återkallelse FAIREY ARLON

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetBotten ODSprängtryckHöjdmikronTrådTråd storlekTopp ODPris
HUVUDFILTER INC. MF0301826 Interchange Spin-On Filter, Glas, 25 Micron Rating, Buna Seal, 8.949 Inch Höjd | CF7ZNP HA134 MF030182679 gpm5.079 "246.68.949 "2511 BSP1.25mm5.079 "935SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0301831 Interchange Spin-On Filter, Glas, 25 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 Inch Höjd | CF7ZNV HA372 MF030183179 gpm5.079 "246.6 PSI7.022511 BSP1.25mm5.079 "626SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0304027 Interchange Spin-On Filter, Glas, 25 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 Inch Höjd | CF8AAC MF030402779 gpm5.079 "246.6 PSI7.022511 BSP1.25mm5.079 "626SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0304225 Interchange Spin-On Filter, Glas, 25 Micron Rating, Buna Seal, 5.748 Inch Höjd | CF8ABL CA6003 MF030422522 gpm3.78 "304.65.748 "2514 BSP-3.78 "553SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0305644 Interchange Spin-On Filter, Glas, 25 Micron, Buna Seal, 10.94 Inch Höjd | CF8AMC HI204907 MF030564440 gpm5.06 "261 PSI10.942516 UNF1.5 "5.06 "869SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0307633 Interchange Spin-On Filter, Glas, 25 Micron Rating, Buna Seal, 8.75 Inch Höjd | CF8BGR HF28731 MF030763322 gpm3.75 "3048.75 "2512 UNF1mm3.75 "661SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0308310 Interchange Spin-On Filter, Glas, 25 Micron Rating, Buna Seal, 7.88 Inch Höjd | CF8BWX HF6338 MF030831026 gpm3.75 "2617.88 "2516 UNF1.5 "3.75 "603SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0849737 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 tums höjd
652SEK /enhet