MAIN FILTER INC. MF0852022 Interchange Spin-On Filter, Glass, 15 Micron, Buna Seal, 11.657 Inch Height | CG4QHU

MAIN FILTER INC. MF0852022 Interchange Spin-On Filter, Glass, 15 Micron, Buna Seal, 11.657 tums höjd

Artikel: CG4QHU Modell: MF0852022
1 102 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugerat hydrauliskt filter
Botten OD4.606 "
Sprängtryck783 PSI
Kapacitet58.56
Kracktryck217.6 PSI
filtermediaGlas
Filterbetyg15
filter~~POS=TRUNC625 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
Flödeshastighet79 gpm
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd11.657
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron15
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Tråd12 UN2B
Tråd storlek1.75mm
Topp OD4.685 "

Produktinformation:

    • Repalement CNH (CASE-NEW

Produktvarianter

ProduktModellTråd storlekBotten ODSprängtryckTopp ODKapacitetDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCPris
HUVUDFILTER INC. MF0308426 Interchange Spin-On Filter, Glas, 15 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 Inch Höjd | CF8BXR HF6517 MF03084261.3753.728 "10153.819 "30.34290290 PSI410 kvm Tum620SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0308435 Interchange Spin-On Filter, Glas, 15 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 Inch Höjd | CF8BXZ HF6552 MF03084351.3753.728 "1015 PSI3.819 "30.34-290 PSI410 kvm Tum630SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0308436 Interchange Spin-On Filter, Glas, 15 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 Inch Höjd | CF8BYA HF6553 MF03084361.3753.728 "10153.819 "40.18290290 PSI543 kvm Tum739SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0308451 Interchange Spin-On Filter, Glas, 15 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 Inch Höjd | CF8BYP HF6572 MF03084511.3753.728 "1015 PSI3.819 "30.34-290 PSI410 kvm Tum620SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0308452 Interchange Spin-On Filter, Glas, 15 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 Inch Höjd | CF8BYQ ​​HF6573 MF03084521.3753.728 "10153.819 "40.18290290 PSI543 kvm Tum773SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0308462 Interchange Spin-On Filter, Glas, 15 Micron, Buna Seal, 11.657 Inch Höjd | CF8BYW HF6587 MF03084621.75mm4.606 "783 PSI4.685 "58.56-217.6 PSI625 kvm Tum1 102 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0316319 Interchange Spin-On Filter, Glas, 15 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 Inch Höjd | CF8CWM HF717 MF03163191.3753.728 "10153.819 "30.34290290 PSI410 kvm Tum630SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0852022 Interchange Spin-On Filter, Glass, 15 Micron, Buna Seal, 11.657 tums höjd
1 102 kr /enhet