HUVUDFILTER INC. MF0875253 Hydraulfilter, glas, 25 mikron, Viton tätning, 16.22 tums höjd | CG4TPX 0850R020ONVB6

MAIN FILTER INC. MF0875253 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Viton Seal, 16.22 Inch Height

Artikel: CG4TPX Modell: MF0875253Cross Ref: 0850R020ONVB6 '
1 727 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID2.697 "
Botten OD4.488 "
Kapacitet137.06
Kracktryck435 PSI
filtermediaGlas
Filterbetyg25
filter~~POS=TRUNC1526 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd16.22
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp OD4.488 "

Produktinformation:

    • Byte av HYDAC/HYCON 0850R020ONVB6

Produktvarianter

ProduktModellFlöde Botten -IDBotten ODFlödesriktningHöjdTopp -IDTopp ODKapacitetPris
HUVUDFILTER INC. MF0006091 Växlingshydraulfilter, glas, 25 mikron, Viton tätning, 9.84 tums höjd | CF6QPK MF0006091-2.067 "3.937 "-9.84 "2.067 "3.937 "-1 457 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006250 Växlingshydraulfilter, glas, 25 mikron, Viton tätning, 6.71 tums höjd | CF6QRL MF0006250Ut-och-in0.874 "1.752 "-6.71-1.752 "14.13603SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006253 Hydrauliskt utbytesfilter, glas, 25 mikron, Viton tätning, 6.71 tums höjd | CF6QRP MF0006253Ut-och-in0.874 "2.028 "Ut-och-in6.71 "-2.028 "14.13590SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006258 Växlingshydraulfilter, glas, 25 mikron, Viton tätning, 5.66 tums höjd | CF6QRR MF0006258Ut-och-in1.347 "2.362 "Ut-och-in5.66 "-2.362 "12.81582SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006261 Hydraulfilter, glas, 25 mikron, Viton tätning, 7.99 tums höjd | CF6QRU MF0006261Ut-och-in1.347 "2.362 "Ut-och-in7.99 "-2.362 "19.38631SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006264 Växlingshydraulfilter, glas, 25 mikron, Viton tätning, 7.63 tums höjd | CF6QRX MF0006264Ut-och-in1.898 "3.032 "-7.63 "-3.032 "32.85871SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006265 Hydraulfilter, glas, 25 mikron, Viton tätning, 7.63 tums höjd | CF6QRY MF0006265Ut-och-in1.898 "3.721 "Ut-och-in7.63 "-3.721 "58.28932SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0875253 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Viton Seal, 16.22 Inch Height
1 727 kr /enhet