EATON Kontrollfläktar i 9000X-serien


Styrfläktar i Eaton 9000X-serien är designade för användning i SVX9000-serien med frekvensomriktare.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
PP01049
5 845 SEK
RFQ
A
PP01088
9 082 SEK
RFQ
B
PP01086
4 290 SEK
RFQ

Funktioner

  • Dessa styrfläktar av adaptertyp PCB kommer med NEMA 12-kapslingar för att skydda mot damm, smuts och droppande icke-korrosiva vätskor, olja och smörjmedel.
  • Med en maximal bredd på 5 tum kan de enkelt placeras för precisionsnära kylning av kritisk utrustning samtidigt som de tar väldigt lite utrymme.

Standarder och godkännanden

  • UL

Vanliga frågor

Vad är en frekvensomformare?

Den variabla (justerbara) frekvensomformaren används i elektromekaniska drivsystem för att styra växelströmsmotorns varvtal och vridmoment genom att variera motorns infrekvens och styra tillhörande spännings- eller strömvariationer.

Vad är en IP54-kapsling?

IP54-kapslingar är designade för att skydda den elektriska utrustningen från stänkvatten eller regn från alla håll.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?