HUVUDFILTER INC. MF0887830 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 125 mikron, BUNA-tätning, 7.09 tums höjd | CG4XYH H44526

MAIN FILTER INC. MF0887830 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, BUNA Tätning, 7.09 tum höjd

Artikel: CG4XYH Modell: MF0887830Cross Ref: H44526 '
690SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID1.81 "
Botten OD4.25 "
filtermediaTrådnät
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd7.09 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron125
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Topp -ID1.81 "
Topp OD4.25 "

Produktinformation:

    • Repalement PUROLATOR H44526

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBotten -IDBotten ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDPris
HUVUDFILTER INC. MF0066371 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 125 mikron, BUNA-tätning, 7.09 tums höjd | CF7CPM WT907 MF00663714.25 "1.81 "4.25 "---7.09 "1.81 "690SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0306281 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 125 mikron, Buna-tätning, 3.26 tums höjd | CF8ATU MF03062812.756 "1.142 "2.756 "-58 PSI91 kvm Tum3.26 "0.492 "339SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0306296 Växlingshydraulfilter, trådnät, 125 mikron, Buna-tätning, 5.62 tums höjd | CF8ATW MF03062965.118 "2.559 "5.118 "5858 PSI321 kvm Tum5.62 "0.748 "648SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0314468 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 125 mikron, BUNA-tätning, 7.09 tums höjd | CF8CWB K25001 MF03144684.25 "1.81 "4.25 "---7.09 "1.81 "690SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0434500 Växlingshydraulfilter, trådnät, 125 mikron, Buna-tätning, 5.71 tums höjd | CG2BYF M1040159 MF04345003.9 "1.61 "3.9 "145145 PSI120 kvm Tum5.71 "0.35 "365SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0435366 Växlingshydraulfilter, trådnät, 125 mikron, BUNA-tätning, 7.09 tums höjd | CG2CAT XH05574 MF04353664.25 "1.81 "4.25 "---7.09 "1.81 "690SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0597035 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 125 mikron, Bunatätning, 3.26 tums höjd | CG3FGL D70A125T MF05970352.756 "1.142 "2.756 "5858 PSI91 kvm Tum3.26 "0.492 "339SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0887830 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, BUNA Tätning, 7.09 tum höjd
690SEK /enhet