MAIN FILTER INC. MF0896140 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron Rating, Buna Seal, 5.9 Inch Height | CG4ZKW TX10EAL203N4

MAIN FILTER INC. MF0896140 Hydrauliskt filter, trådnät, 25 Micron Rating, Buna Seal, 5.9 tums höjd

Artikel: CG4ZKW Modell: MF0896140Korsreferens: TX10EAL203N4'
527SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID0.331 "
Botten OD2.835 "
Dölj tryck145
Kracktryck145 PSI
filtermediaTrådnät
filter~~POS=TRUNC123 kvm Tum
Flöde Ut-och in
FlödesriktningUt-och in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd5.9 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Topp -ID1.772 "
Topp OD2.835 "

Produktinformation:

    • Ersättning PUROLATOR TX10EAL203N4

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBotten -IDBotten ODTopp -IDTopp ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCPris
HUVUDFILTER INC. MF0008629 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 25 mikron, Buna-tätning, 7.48 tums höjd | CF6RTZ MF00086297.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "-145 PSI226 kvm Tum1 210 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0027777 Växlingshydraulfilter, trådnät, 25 mikron, Buna-tätning, 9.17 tums höjd | CF6TNE MF00277779.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 kvm Tum2 335 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0034508 Hydraulfilter, trådnät, 25 mikron, Buna tätning, 9.09 tum höjd | CF6UAT MF00345089.09 "2.48 "4.016 "2.48 "4.016 "435435 PSI430 kvm Tum1 758 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0034816 Växlingshydraulfilter, trådnät, 25 mikron, Buna-tätning, 7.87 tums höjd | CF6UDG MF00348167.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI165 kvm Tum684SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0034916 Växlingshydraulfilter, trådnät, 25 mikron, Buna-tätning, 18.89 tums höjd | CF6UET MF003491618.89-3.661 "1.732 "3.661 "---3 831 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0096183 Växlingshydraulfilter, trådnät, 25 mikron, Buna-tätning, 9.17 tums höjd | CF7EPP 932563 MF00961839.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 kvm Tum2 335 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0096186 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 25 mikron, Buna-tätning, 18.89 tums höjd | CF7EPT 932566 MF009618618.89 "-3.661 "1.732 "3.661 "---3 831 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0896140 Hydrauliskt filter, trådnät, 25 Micron Rating, Buna Seal, 5.9 tums höjd
527SEK /enhet