Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAKITA BO5041K Slumpslipmaskin med variabel hastighet, 5 tums pad | AA6LCY 14F071

MAKITA BO5041K slumpslipmaskin med variabel hastighet, 5 tums pad

Finns i lager
Artikel: AA6LCY Modell: BO5041KKorsreferens: 14F071
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
2 594 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsluta Sander
Amps3.0
LagerBoll
Cord8 ft.
Handtag DesignErgonomisk
LåsJa
Ingen belastning RPM4000 - 12000
Orbit Dia.1 / 8 "
Banor per minut4000-12000
Padstorlek5
HastighetstypVariabel
Byt typTrigger
Verktygslängd10.875 "
Verktygsvikt3.5 lb.
Typ av sandpapperKrok och ögla

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.0825
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)18.42
HS-kod8467290015
URSPRUNGSLANDAU

Produktinformation:

Makita BO5041K slumpslipmaskin med variabel hastighet används för att jämna ut ytor via nötning med hjälp av sandpapper. Den ger smidig och snabb slipning via en 3A-motor. Detta elverktyg är idealiskt för träarbetare, snickare och entreprenörer.

Funktioner:

  • Makita BO5041K slumpslipmaskin har en variabel hastighetskontroll som låter operatören justera sliphastigheten.
  • Denna slipmaskin har ett gummerat handtag och handtag för ökad förarkomfort och kontroll.
  • Den har ett justerbart främre handtag för slipning i trånga utrymmen och hörn.
  • Denna slipmaskin har en stor tvåfingeravtryckare med en lättillgänglig låsknapp för kontinuerlig användning.
  • Den erbjuder ett padkontrollsystem som gör det möjligt att ändra kuddhastigheten när du slår på den.
  • Beläggbromsen på denna slipmaskin är utformad för minskad mejsling.
  • Slipmaskinen har ett stort dammuppsamlingssystem med en inbyggd vakuumportadapter.
  • Den har 1/8 tums slumpmässiga rörelser för smidig slipning och en virvelfri finish.
  • Den består av överdimensionerade, tätade kullager för ökad livslängd.

Kompatibla tillbehör:

  • Makita svampkuddar: När de är våta, minskar dessa svampar dammuppbyggnad och ger mindre nötande verkan på ytan.
  • Makita slipskivor: Dessa skivor har en diameter på 5 tum och har slipkorn av vit aluminiumoxid för hållbarhet och skärpa.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar man pappersdammpåsen?

A.

  • Placera dammpåsen i påshållaren.
  • Med framsidan vänd uppåt, sätt in den främre fästpappen i hållarens spår.
  • Tryck på den övre delen av kartongen för att haka fast den på klorna.

F. Hur säkerställer man säkerheten under slipning?

A.

  • Håll verktyget stadigt och låt inte verktyget köra utan uppsikt.
  • Använd inte vatten på arbetsstyckets yta.
  • Använd detta verktyg i ett välventilerat utrymme.
  • Kontrollera om det finns några brott eller sprickor på dynan före användning.

F. Hur installerar man slipskivan?

A.

  • Ta bort all smuts eller främmande föremål från dynan.
  • Dra av bakpapperet på slipskivan.
  • Rikta in hålen på slipskivan noga mot dynan och fäst den.

Produktvarianter

ProduktModellAmpsFörstärkare @ 120VIngen belastning RPMPadstorlekVerktygslängdVerktygsviktPris
MAKITA BO3710 Plåtslipmaskin 1/3 tum 1.7 A | AA6LCQ 14F064 BO37101.71.711,0001/3 ark10 "3.5 lb.1 522 kr
MAKITA BO4900V Skivslipar 1/2 tum 2.9 A | AA6LCU 14F067 BO4900V2.92.94000 till 10,0001/2 ark11.375 "6 lb.4 678 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAKITA BO5041K slumpslipmaskin med variabel hastighet, 5 tums pad
2 594 kr /enhet