Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAKITA PW5001C Polermaskin för våtsten, 7.9 A, 2000-4000 rpm | AA6LFF 14F177

MAKITA PW5001C våtstenspolerare, 7.9 A, 2000-4000 rpm

Finns i lager
Artikel: AA6LFF Modell: PW5001CKorsreferens: 14F177

Få det Maj 7, Tisdag
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
7 307 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStenpolerare
Amps7.9
Förstärkare @ 120V7.9
LagerBoll
Cord8
Handtag DesignTunna
Ingen belastning RPM2000 till 4000
Padstorlek4"
Storlek4mm
HastighetstypVariabel
Spindelgängstorlek5 / 8 "
Byt typTumme
Verktygslängd14.125 "
Verktygsvikt5.1 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.762
Fartygets höjd (cm)16.79
Fartygets längd (cm)40.69
Fartygets bredd (cm)13.79
HS-kod8464200120
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

Makita PW5001C elektronisk våtstenspolerare är idealisk för professionella stenpoleringsapplikationer på granit, marmor och andra stenar. Den använder en 4-tums dyna och vattenslanganslutningar för att ge precisionsstenfinish. Denna Makita PW5001C har en 7.9A, 900W motor med variabel hastighetskontroll för att erbjuda optimala hastighetsinställningar från 2000 till 4000 rpm. Dess elektroniska hastighetskontrollmekanism säkerställer smidig uppstart och håller en fast hastighet under belastning.

Funktioner:

  • Makita PW5001C elektronisk våtstenspolerare har en lätt design med hållbart hölje för att skydda växelhuset i pressgjuten aluminium.
  • Dess sidohandtag och höga kraft-till-vikt-förhållande säkerställer minskad trötthet.
  • Denna polermaskin är utrustad med en koppling i vanlig storlek för att acceptera populära vattenslanganslutningar.
  • Dess spindeltopp har 3 hål för jämn vattenfördelning till dynan samtidigt som den förhindrar igensättning.
  • Den levereras med lock, en gummikudde och en skiftnyckel för säker förvaring, installation och drift.

Kompatibla tillbehör:

  • Reservdelar: Raptor Supplies kan erbjuda reservdelar som växelhus, brytarknopp & vattenslangkoppling för att ersätta de gamla och skadade delarna av denna polermaskin.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka säkerhetsfunktioner erbjuds i denna Makita PW5001C våtstenspolerare?

A. Makita PW5001C våtstenspolerare levereras med en överbelastningsbrytare och en jordfelsbrytare (GFCI) för att skydda enheten från armaturfel och kortslutning.

F. Vilka säkerhetsinstruktioner ska följas under användning av Makita PW5001C våtstenspolerare?

A.

  • Verktyget ska hållas i de isolerade greppytorna för att förhindra elektriska stötar.
  • Användare ska alltid bära skyddsglasögon, gummihandskar och stövlar.
  • Stödplattan bör kontrolleras noggrant med avseende på sprickor, skador eller deformering före användning.
  • Vatten får inte komma in i verktygets motor.
  • Användare bör inte röra de rörliga delarna under drift.

F. Vilka är de unika switchfunktionerna i denna Makita PW5001C våtstenspolerare?

A. Makita PW5001C våtstenspolerare kan startas genom att skjuta skjutreglaget mot läget På. Under kontinuerlig drift kan användare låsa skjutomkopplaren genom att trycka på framsidan av skjutreglaget. Verktyget kan stoppas genom att trycka på skjutomkopplarens baksida för att frigöra strömbrytarlåset och sedan skjuta omkopplaren mot Av-läget.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAKITA PW5001C våtstenspolerare, 7.9 A, 2000-4000 rpm
7 307 kr /enhet