Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MARADYNE M123K Kylfläkt 12 tum 12 V / DC 1155 Cfm | AD2GLW 3PDR3

MARADYNE M123K Kylfläkt 12 tum 12 Vdc 1155 Cfm

Finns i lager
Artikel: AD2GLW Modell: M123KKorsreferens: 3PDR3
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
2 903 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKylfläkt
Bearing TypeSleeve
CFM @ 0.000-in. SP1155
CFM @ 0.125-in. SP1000
CFM @ 0.250-in. SP700
CFM @ 0.375-in. SP500
CFM @ 0.500-in. SP255
Fulllastförstärkare7.7
Höjd13.25 "
Max. Omgivningstemperatur200 F
Max. Djup2-1 / 2 "
MotorhöljeHelt bifogad
motortypDC
MonteringsplatsVertikal
Antal Blades10
Propeller Dia.12 "
PropellermaterialGlasfylld nylon
TypHigh Performance
Spänning12 VDC
Watt130
Bredd12.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)40.13
Fartygets bredd (cm)41.91
HS-kod8414596040
URSPRUNGSLANDTR

Produktvarianter

ProduktModellMax. DjupCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPMotorhöljeMonteringsplatsPropeller Dia.TypWattPris
MARADYNE M103K Kylfläkt 10 tum 12 V / DC 950 Cfm | AD2GLV 3PDR2 M103K2-1 / 2 "950900Helt bifogadVertikal10 "High Performance1302 524 kr
MARADYNE M146K Kylfläkt 14 tum 12 V / DC 1555 Cfm | AD2GLX 3PDR4 M146K2-7 / 8 "15551400Helt bifogadVertikal14 "High Performance1603 276 kr
MARADYNE M166K Kylfläkt 16 tum 12 VDC 1810 Cfm | AD2GLY 3PDR5 M166K2-7 / 8 "18101600Helt bifogadVertikal16 "High Performance1602 909 kr
MARADYNE M162K Kylfläkt 16 tum 12 V / DC 2170 Cfm | AD2GLZ 3PDR6 M162K3-3 / 8 "21701950Helt bifogadVertikal16 "High Performance2253 212 kr
MARADYNE M122K Kylfläkt Vändbar 12 I Diameter 12vdc | AG2YQE 32PF41 M122K3-3 / 16 "15951565Tätad IP68Vertikal eller horisontell12 "Reversibel2252 495 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARADYNE M123K Kylfläkt 12 tum 12 Vdc 1155 Cfm
2 903 kr /enhet