Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MARADYNE M146K Kylfläkt 14 tum 12 V / DC 1555 Cfm | AD2GLX 3PDR4

MARADYNE M146K Kylfläkt 14 tum 12 Vdc 1555 Cfm

Finns i lager
Artikel: AD2GLX Modell: M146KKorsreferens: 3PDR4
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
3 276 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKylfläkt
Bearing TypeSleeve
CFM @ 0.000-in. SP1555
CFM @ 0.125-in. SP1400
CFM @ 0.250-in. SP1200
CFM @ 0.375-in. SP800
CFM @ 0.500-in. SP339
Fulllastförstärkare10.1
Höjd15 "
Max. Omgivningstemperatur200 F
Max. Djup2-7 / 8 "
MotorhöljeHelt bifogad
motortypDC
MonteringsplatsVertikal
Antal Blades10
Propeller Dia.14 "
PropellermaterialGlasfylld nylon
TypHigh Performance
Spänning12 VDC
Watt160
Bredd14.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.925
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)47.24
Fartygets bredd (cm)49.28
HS-kod8414596040
URSPRUNGSLANDTR

Produktvarianter

ProduktModellMax. DjupCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPMotorhöljeMonteringsplatsPropeller Dia.TypWattPris
MARADYNE M103K Kylfläkt 10 tum 12 V / DC 950 Cfm | AD2GLV 3PDR2 M103K2-1 / 2 "950900Helt bifogadVertikal10 "High Performance1302 524 kr
MARADYNE M123K Kylfläkt 12 tum 12 V / DC 1155 Cfm | AD2GLW 3PDR3 M123K2-1 / 2 "11551000Helt bifogadVertikal12 "High Performance1302 903 kr
MARADYNE M166K Kylfläkt 16 tum 12 VDC 1810 Cfm | AD2GLY 3PDR5 M166K2-7 / 8 "18101600Helt bifogadVertikal16 "High Performance1602 909 kr
MARADYNE M162K Kylfläkt 16 tum 12 V / DC 2170 Cfm | AD2GLZ 3PDR6 M162K3-3 / 8 "21701950Helt bifogadVertikal16 "High Performance2253 212 kr
MARADYNE M122K Kylfläkt Vändbar 12 I Diameter 12vdc | AG2YQE 32PF41 M122K3-3 / 16 "15951565Tätad IP68Vertikal eller horisontell12 "Reversibel2252 495 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARADYNE M146K Kylfläkt 14 tum 12 Vdc 1555 Cfm
3 276 kr /enhet