MARATHON MOTORER 048A11O2017 X400 HVAC Motor | AJ2LFX X400

MARATHON MOTORS 048A11O2017 X400 VVS-motor

Finns i lager
Artikel: AJ2LFX Modell: 048A11O2017Korsreferens: X400

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 657 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Omgivning (C)40
MontageF1 ENDAST
DutyKONTINUERLIG AOM
Effektivitet (CT-värde) 62%
KapslingOPAO
Ram48Z
Fulllastförstärkare1.4
HP1/2
Hz60
isolering klassB
kW0.37
MonteringUtökade dubbar - Fotlösa
NEMA-designINGEN DESIGNKOD
RiktningHorisontell
Fas1
RotationSELEKTIV CCW
RPM1075
ServicefaktorINGEN
Termisk skyddAutomatiskt skydd (endast under låst rotor)
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.2
Fartygets höjd (cm)33.66
Fartygets längd (cm)17.63
Fartygets bredd (cm)17.78

Produktinformation:

    • Starttyp: PSC 1 SPEED
    • KVA-kod: C
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 10
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Produktvarianter

ProduktModellRotationDutyKapslingRPMServicefaktorTermisk skyddSpänningRamPris
MARATHON MOTORER 048A11O1524 X213 VVS-motor | AJ2KZL X213 048A11O1524SELEKTIV CCWKONTINUERLIG AOMOPAO10751.0Automatiskt skydd (endast under låst rotor)208-23048Z4 297 kr
MARATHON MOTORER 048A11O678 X085 HVAC Motor | AJ2LEF X085 048A11O678SELEKTIV CCWCONT.AOMOPAO10751.0Automatiskt skydd (endast under låst rotor)208-23048Y6 614 kr
MARATHON MOTORER 5KCP49ZN9617T P190 VVS -motor | AJ2MAP P190 5KCP49ZN9617TVälj MotursKontinuerligÖppen10751.0Automat200-230/46056Z9 094 kr
MARATHON MOTORER 048A11O1771 X453 VVS -motor | AJ2MHZ X453 048A11O1771SELEKTIV CCWCONT.AOMOPAO10751.0Automatiskt skydd (endast under låst rotor)57548Y1 589 kr
MARATHON MOTORER 048A11O2016 X099 VVS-motor | AJ2MMT X099 048A11O2016SELEKTIV CCWCONT.AOMOPAO1075-Automatiskt skydd (endast under låst rotor)46048Y4 262 kr
MARATHON MOTORER 048A11O2054 X424 HVAC Motor | AJ2MNW X424 048A11O2054SELEKTIV CCWCONT.AOMOPAO1075-Automatiskt skydd (endast under låst rotor)46048Y3 066 kr
MARATHON MOTORER 048A17O172 X422 HVAC Motor | AJ2MPT X422 048A17O172SELEKTIV CCWCONT.AOMOPAO1625-Automatiskt skydd (endast under låst rotor)46048Y5 384 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O2017 X400 VVS-motor
3 657 kr /enhet