MARATHON MOTORS

I mer än 100 år har Marathon Motors (en division av Regal Beloit Corporation) varit en ledande tillverkare av högkvalitativa, ultraeffektiva och långvariga motorer och kraftgenereringsprodukter för applikationer inom bilindustrin, mat och dryck, marin och olja och gas industrier. Företaget har sitt huvudkontor i Beloit, Wisconsin, USA och tillhandahåller tjänster i hela USA, Europa, Kanada, Mexiko och Asien. Läs mer

Filter

Motorer

Materialhantering

Kraftöverföring

Electrical

Motorer Filter

Definitivt syfte växelströmsmotorerVisa alla

  • Luftkompressormotorer

    Designad för att fylla högtrycksluftbehållare och gasflaskor, samt driva pneumatiska verktyg och HVAC-styrsystem. Varianter finns i 56 & 184T ramar och 5/8, 7/8, 1-1 / 8 & 1-3 / 8 tum axeldiameteralternativ

  • Kyltornmotorer

    Utformad för applikationer i luftkylda kondensorer och värmeväxlare samt i torra och våta kyltorn. Finns i 50/60 hz-varianter och olika hp-betyg

  • Definitiva ändamålsmotorer

    Kontinuerliga motorer idealiska för applikationer i luftkompressorer, kranar, elverktyg och direktdrivna fläktar. Finns i TEFC / DP / OPAO kapslingsvarianter

  • Farm Duty Motors

    Avsedd för användning i maskiner (t.ex. ladugörare, siloavlastare och våningssystem) där högt startmoment krävs. Finns i olika monteringsalternativ, kapslingar och finishalternativ

  • Motorer med farligt läge

    Tunga explosionssäkra och farliga platser Marathon-elmotorer med ram av stål / gjutjärn för minskad vibration och maximal styvhet. NEC-kompatibel och perfekt för användning med PWM-enheter för grupp C och D i klass 1 och grupp F och G i klass 2

  • Omedelbara bakåtgående motorer

    Tunga motorer med robust stålkonstruktion och TEFC / TENV / ODP-kapsling; perfekt för användning i tuffa industriella miljöer

  • Ugnsmotorer

    Inkluderar energieffektiva och NEMA Premium-klassade Marathon-motorer som används i stor utsträckning i torra ugnar och andra högtemperaturmiljöer. Kan effektivt fungera vid upp till 212 grader Fahrenheit

  • Universal AC / DC-motorer

    Drivs av en AC / DC-källa för att leverera extremt högt startmoment med hastigheter upp till 3600 RPM. Har en kraftig stålram och bas med kullager för att minska friktion och TENV / OD-hölje för fullständigt skydd mot miljöförhållanden

  • Vector motorer

    Funktion MAX GUARD isoleringssystem, NEMA Design A och aluminium / valsat stål / gjutjärn konstruktion. Utformade i enlighet med UL- och CSA-standarder och är idealiska för VFD-applikationer som kräver fullt vridmoment vid nollhastighet

  • Washdown-motor

    Perfekt för applikationer som kräver högtrycksånga och kemisk sterilisering och rengöring med koncentrerade kaustiska lösningar. Finns i epoxibelagd stålram och TEFC / TENV-kapslingar

PumpmotorerVisa alla

  • Motorer med karbonatorpump

    Enfas, öppna droppsäkra motorer som ofta används för att driva kylvätska, varuautomater och vätskeöverföringspumpar. Har ett utökat nav för att montera pumpen rakt på motorn och kullager för mindre friktionsförluster  

  • Nära kopplade pumpmotorer

    NEMA JP- och JM-rampumpmotorer idealiska för vätskehantering i vattenreningsanläggningar eller pumpcirkulatorer. Funktionslåsta, överdimensionerade, kullager med axeländar för minskat underhåll  

  • Jetpumpmotorer

    Brett utbud av brandpumpmotorer, kommersiella motorer och fyrkantiga flänsbassänger och vertikala pumpmotorer med enfas eller trefaskonfiguration som kan leverera uteffekter upp till 350 hk. Enfasmotorerna har en spänningsbytarkontakt och en förstorad ledningsbox för enkel anslutning av anslutningskabel

  • Vertikala pumpmotorer

    Kontinuerliga vertikala pumpmotorer för pumpning av vatten med hastigheter upp till 3600 RPM. Har en helt sluten design som kan generera effekt upp till 250 HP och klass F isolering för hantering av temperaturer upp till 180 ° C

HVAC-motorerVisa alla

  • Bältesdrivmotorer

    1- / 3-fasmotorer som används för att driva en remskiva och rem för att driva VVS-utrustning, som luftcirkulatorer, luftkylare, takfläktar och remdrivna fläktar. Kan leverera hastigheter upp till 3600 rpm. Varianter finns i kondensatorns start / körning och delfasdesign

  • Kondensatorfläktmotorer

    UL-listade och CSA-certifierade Marathon HVAC-motorer utformade för att blåsa luft över kondensorspolen för att kyla kylmediet och omvandla het gas till vätska

  • Direktdrivna fläktmotorer

    UL- och CSA-klagomotorer avsedda för användning i axelmonterade fläktar och fläktar. Finns i olika karossdiametrar och hk-betyg

  • OEM-ersättningsmotorer

    Innehåller 3-fas / permanent delade kondensator direktdrivna motorer med kullagerrotation och en stel monteringsbas

AC-motorer för allmänt ändamålVisa alla

  • AC-motorer

    Marathon AC-motorer är enheter som omvandlar elektrisk ström till mekanisk rotationsenergi eller vridmoment, genom att använda växelström (AC) från ett elnät eller en elektrisk generator.

  • Bromsmotorer

    Högpresterande bromsmotorer som är lämpliga för användning på transportörer, dörröppnare, verktygsmaskiner, hissar och hastighetsreducerare för att hålla eller stoppa last direkt. Har en öppen droppsäker / explosionssäker / helt sluten fläktkyld design för att förhindra inträngning av farliga föroreningar

  • Metriska trefasmotorer

    Högpresterande motorer med gjutjärn / aluminiumkonstruktion, fläktkåpan i stål och fläktar med låg ljudnivå. Avsedd för användning i utrustning (som transportörer, pumpar och kompressorer) som kräver IEC-dimensioner och elektriska standarder

Motor leveranserVisa alla

  • Kondensatorer
  • Motortillbehör

    Droppskydd utformade för användning med ODP- eller TEFC-motorer för att motstå inträngande av fasta och flytande föroreningar i motorhuset. Separata C-ram motorsatser och motor monteringssatser finns också

  • Vector motorbromsar

    CSA-certifierade 50/60 Hz-motorer konstruerade för användning med BlackMax-motorer för att omvandla enhetsmonterade motorer till bromsmotorer. Tål omgivningstemperaturer upp till 40 grader C. Kom utrustad med erforderlig monteringsutrustning

Om MARATHON MOTORS

Marathon Motors-katalogen innehåller motorer under kategorierna för allmänna ändamål, kompressor, HVAC, washdown, broms, vektor och pumpmotor. Varumärkets 3-fas, droppsäker motorer för allmänna ändamål är idealiska för användning i icke-farliga applikationer med pumpar, verktygsmaskiner och ventilationsutrustning. Dessa NEMA-klassade motorer har den öppna, droppsäkra kapslingen och kan hantera de tuffaste miljöerna och skydda de interna komponenterna från inträngning av främmande föroreningar. Dessa C-face-fotade Marathon-motorer har ramar gjorda av gjutjärn/valsat stål för att motstå korrosion på utsatta ytor och leverera hastigheter upp till 3560 rpm. Dessa Marathon-motorer tillåter både horisontell och vertikal orientering och erbjuder en maximal effektivitet på 93.6 %. Märkets helt slutna, 3-fasmotorer har styv/basmontering för enkel och säker installation. De har en maximal verkningsgrad på 94.5 % och kan arbeta med rotationshastigheter mellan 1200 och 3600 rpm. Dessa Marathon-motorer är utrustade med kullager för låg rotationsfriktion och erbjuds i märkeffekter från 1 till 125 hk.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Marathon-motorer korsar individuella referenser till motsvarande Baldor- eller Leeson-modellnummer. Så om du letar efter en konkurrentmotor som antingen är slut i lager eller föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Marathon-motor tillgänglig.

Frakt & Leverans

Dessa Marathon-motorer sträcker sig från små till stora storlekar. De kräver noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa Marathon-motorer med bud och flygfrakt för minimala stillestånd.

Större handelsnamn

MARATHON MOTORS Konkurrensfördelar

MAX GUARD isoleringssystem

Det patenterade MAX GUARD-isoleringssystemet är det enda isoleringssystemet som ger obegränsad ledningslängd mellan frekvensomriktaren och motorn. Detta MAX GUARD-isoleringssystem kombinerar en unik, lågspänningslindningskonfiguration och koronamagnettråd för att förlänga motorns livslängd under de ogynnsamma dielektriska och termiska påfrestningarna som genereras av de höga switchfrekvenserna hos PWM-mellanspänningsdrivenheter. MAX GUARD-isoleringssystemet överträffar behoven hos NEMA MG1, del 31 och är en standardfunktion för BLACK MAX & BLUE MAX Marathon-motorer.

IntelliDrive-teknik

IntelliDrive-tekniken har ett inbyggt elektroniskt kontrollsystem som inkluderar proprietära algoritmer för att säkerställa enkel effektkontroll samtidigt som en hög effektivitetsnivå bibehålls. Det hjälper till att bibehålla ett konstant vridmoment och ökar därmed motorns livslängd.

Vanliga frågor

Hur fungerar elmotorer?

Elmotorer omvandlar elektrisk energi till mekanisk energi för att generera rörelse. Kraft alstras i motorn genom interaktionen mellan en lindningsväxelström (AC) eller likström (DC) och magnetfältet.

Vad ska man tänka på när man köper en motor?

Det finns flera faktorer som du måste tänka på när du väljer motor -

  • Ström är det som driver motorn, men för hög ström kan skada motorn. För DC-motorer är stopp och driftström viktiga. Stallström tillämpar tillräckligt med vridmoment för att motorn ska gå antingen med stopphastighet eller 0 rpm. Detta är den maximala mängden ström som motorn kan dra. Driftström är den genomsnittliga mängden ström, motorer förväntas dra under specifikt vridmoment. Överström kan leda till att värmen skjuter upp, vilket resulterar i trådsmältning.
  • Spänning är viktig eftersom den håller nettoströmmen flytande i en enda riktning och övervinner tillbakaström. Ju högre spänning, desto högre vridmoment. Se till att den rekommenderade spänningen tillämpas. Om du lägger på mycket låg spänning kommer motorn inte att fungera, samtidigt som för hög spänning kan leda till kortslutning och följaktligen resultera i strömavbrott eller helt fel.
  • Driftsmoment är mängden vridmoment som motorn kalibrerades för att producera medan stall-vridmoment är mängden vridmoment som genereras när ström tillförs från stall-hastighet. Du måste titta på det erforderliga arbetsmomentet, men vissa applikationer kan kräva att du vet hur långt motorn kan tryckas. Till exempel, med en hjulförsedd robot betyder bra vridmoment bra acceleration, men du bör se till att stallvridmomentet är tillräckligt högt för att lyfta robotens vikt. I det här fallet är vridmoment viktigare än hastighet.
  • Hastighet eller hastighet kan vara komplex med avseende på motorer. Generellt går motorer smidigast och mest effektivt vid högsta hastigheter, men det är inte alltid möjligt om växling behövs. Att lägga till växlar kommer att minska motorns effektivitet, så ta hänsyn till både hastighet och vridmomentminskning samtidigt.

Vilka olika typer av Marathon-motorer erbjuds av Raptor Supplies?

Förutom generella AC-motorer, Raptor Supplies erbjuder Marathon induktionsmotorer, luftkompressormotorer, remdrivningsmotorer, bromsmotorer och tvättmotorer.

Vad är en TEBC motorkapsling?

Totally Enclosed Blower Cooled (TEBC) kapsling är en helt sluten motorkapsling monterad med en fläkt på motsatta änden av motoraxeln för att leverera kylluft över motorn. Valt Marathon vektor motorer levereras med TEBC-kapsling för att förhindra överhettning av motorlindningar.

Varumärkesexklusiva produkter